寒い季節に欠かせないアイテムとして、充電式カイロが登場しました。この製品はただのカイロではありません。モバイルバッテリー機能を搭載しており、外出先でもスマートフォンやその他のデバイスを充電することができます。これにより、寒さ対策とデバイスの充電を一つのアイテムで実現します。コンパクトで持ち運びにも便利なデザインで、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。日常生活をより快適に、そして効率的にするこの新しい充電式カイロをぜひお試しください。・急速発熱機能により、約3秒で発熱スタート。・4800mAhのモバイルバッテリー機能搭載。・2段階の温度調整(弱:約44℃、強:約55℃)が可能です。・持ち運びに便利
付属品USBケーブル(USB-C/A)、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書
消費電力(W)10
温度(℃)(弱)約44 / (強)約55
本体質量(g)約119
定格出力5V/2.1A
連続使用時間(時間)(弱)約4 / (強)約2.5
バッテリーリチウムイオン電池3.7V
保証期間1年間
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)4800
充電可能回数約1.6回分(機種によって異なる)
USBポートType-C/A
定格入力5V/2.0A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×110×31
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
防寒用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。