足湯風 波型設計のパネル&フットヒーター。足指で押せる操作ラクラク「フットスイッチ」。角度調節機能(約5度/約13℃/約42度)&パネルヒーター兼用。切り忘れ防止の6時間 自動OFF機能。
付属品取扱説明書、保証書
材質本体:ポリプロピレン・ABS樹脂/スタンド:ABS樹脂/ステー:スチール
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)80(安定時:35)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)(電源)約1.6
本体質量(kg)約1.3
安全装置サーモスタット(120℃)、温度ヒューズ(142℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×304×45
表面温度(℃)(標準)約50※環境・気温により異なります
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
付属品本体、取扱説明書・保証書
材質本体:PVC+ABS(Amboss)
消費電力(W)最大270
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×185×45
連続使用時間(時間)(ヒーター)約2~3
充電時間蓄熱MAX15分
保証期間1年
電気代の目安約8.4円
防滴構造×
付属品本体、取扱説明書・保証書
材質本体:PVC+ABS+Cloth
消費電力(W)最大270
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×145×45
連続使用時間(時間)(ヒーター)約2~3
充電時間蓄熱MAX15分
保証期間1年
電気代の目安約8.4円
防滴構造×
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
防寒用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。