防寒用品 :「湯たんぽ袋」の検索結果
防寒用品とは、手足や身体を温める暖房用品です。マグネット式のヒーターをテーブルやデスクの下に貼って付けると、暖房付きのテーブルやデスクに変わります。カイロには貼るタイプと貼らないタイプが2種類。貼るタイプは、衣類に貼るものやつま先用、靴下用など、使用用途に応じたカイロがあります。靴下のつま先に貼るカイロは消臭剤が入っていたり、8時間温度が持続したりするものがあります。貼らないタイプのカイロは、通勤や通学時に手軽にいつでも暖めることができ、適正温度が持続します。
商品豆知識
約15分の蓄電で約10時間使用可能!
保温カバーはマジックテープ式!
腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS
寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10
質量(g)約1310(カバー含む)
消費電力(W)270
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約0.7
電源電圧(V)AC100
充電時間(分)約5~15
温度設定約65℃
保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。