ベルベット生地で座りやすいUSB給電式のホットクッションです。使用環境により太もも・お尻・腰・背中など広範囲が温める事で快適なデスクワークを実現します。約5秒程で温かくなりはじめ、約30秒程で設定温度の温かさになります。45℃ 55℃ 65℃の3段階の調整が可能です。別売のモバイルバッテリーまたはUSBポートのあるパソコンなどに繋いで使用が可能です。
用途冬の寒さ対策に
付属品給電用ケーブル
寸法(mm)435×435×70
色グレイ
質量(g)600
温度(℃)45/55/65
温度調節押しボタン式3段階(45℃ 55℃ 65℃)
インターフェイスUSB Type-C
生地ベルベット生地
1個
¥4,990
税込¥5,489
欠品中
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
防寒用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。