防寒用品 :「電気毛布」の検索結果
防寒用品とは、手足や身体を温める暖房用品です。マグネット式のヒーターをテーブルやデスクの下に貼って付けると、暖房付きのテーブルやデスクに変わります。カイロには貼るタイプと貼らないタイプが2種類。貼るタイプは、衣類に貼るものやつま先用、靴下用など、使用用途に応じたカイロがあります。靴下のつま先に貼るカイロは消臭剤が入っていたり、8時間温度が持続したりするものがあります。貼らないタイプのカイロは、通勤や通学時に手軽にいつでも暖めることができ、適正温度が持続します。
関連キーワード
商品豆知識
スタンダードで省エネな電気敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。
コード長さ(m)1.9
定格消費電力(W)40
本体質量(kg)0.7
表面温度(℃)強52/中36/弱20
本体寸法(cm)130×80
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
やわらかなフランネル素材の電気敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
コード長さ(m)1.9
本体寸法(mm)140×80
定格消費電力(W)55
本体質量(kg)0.9
タイマー8時間自動オフ
表面温度(℃)強52/中36/弱20
坑ウイルス加工+消臭機能
安心・清潔さを求める方に
温度調節機能(強・中・弱)
熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電
ウイルスの活動を抑制
表面温度3段階切替
本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
仕様スライド調節:○
質量(kg)約1.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)55
コード長さ(m)約1.9
機能抗ウイルス・消臭(中綿)
寸法(幅W×奥行D)(cm)約140×80
表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
1枚
¥7,990
税込¥8,789
4日以内出荷
着る毛布にもなるマルチタイプのひざ掛け。取り外し可能のフードで首元までしっかりあったか。温度3段階切替。8時間自動オフ機能。本体丸洗い可能。
材質フランネル(ポリエステル100%)
色グレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:1600×1400
定格AC100V 80W
電源コード(m)電源側1.9/本体側0.5
表面温度(℃)強40/中32/弱22)
1個
¥9,980
税込¥10,978
5日以内出荷
やわらかなフランネル素材の電気掛敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
コード長さ(m)1.9
本体寸法(mm)188×130
定格消費電力(W)80
本体質量(kg)1.8
タイマー8時間自動オフ
表面温度(℃)強52/中36/弱20
坑ウイルス加工+消臭機能
安心・清潔さを求める方に
温度調節機能(強・中・弱)
熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電
ウイルスの活動を抑制
部屋の温度を感知して設定温度をコントロールする
室温センサー搭載
表面温度3段階切替
本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
仕様スライド調節:○
質量(kg)約1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)80
コード長さ(m)約1.9
機能抗ウイルス・消臭(中綿)、室温センサー
寸法(幅W×奥行D)(cm)約188×130
表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
1枚
¥10,900
税込¥11,990
4日以内出荷
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。