肌触りの良いフランネル生地。モバイルバッテリー又はUSB電源に接続するだけで使用できます。温度調整は低/中/高の3段階。
用途フットウォーマー、足温器、クッションとして。テレワーク、勉強のおともに。USB対応。冷え対策。
材質クッション:ポリエステル/ポロプロピレン綿、USB発熱シート:ポリエステル
質量(g)430
電源USB接続(5V)
温度(℃)高:約45、中:約40、低:約35
定格消費電力(W)4.5
USBケーブル(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×33×15
お湯を使わずに充電で使用できる湯たんぽ。暖かいクッションとしても使用できます。布団の中で使用する場合は約6-8時間、カイロとして体に当てて使用する場合は約4時間の使用が可能。本体カバーは洗濯可。
用途ゆたんぽ、足温器として。温活/冷え対策/安眠グッズ/快眠グッズ/防寒/省エネ/お湯不要/充電式/冬/カイロ/エコ/節約
仕様蓄熱時間:約15分、蓄熱温度:約65度
材質本体:PVC/ポリエステル/ポリカーボネート/ポロプロピレン/銅/エポキシ樹脂、本体カバー:ポリエステル/綿
電源(AC V)100(50/60Hz)
電源コード(cm)70
寸法(幅W×奥行D)(cm)19×27
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。