12ページ目: 防寒用品

572件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トタン湯たんぽA 2.5L 袋付 マルカトタン湯たんぽA 2.5L 袋付マルカ
3,198税込3,518
1個(2.5L)
5日以内出荷
古い伝統と新しい技術、マルカの湯たんぽ! 日本では元禄時代にはすでにあった伝統のある暖房器具
用途空気調整弁付キャップ。安定の良いフラット底。直火、IH調理器による加熱使用が可能湯たんぽに水を注いでそのまま温めることができます。材質亜鉛鉄板シルバー質量(g)650容量(L)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×215×75
湯たんぽA 3.5L 和柄袋付 エンジ マルカ湯たんぽA 3.5L 和柄袋付 エンジマルカ
2,998税込3,298
1個(3.5L)
5日以内出荷
一晩使って朝になっても熱く感じるほど温かさが長持ち
用途付属品: スペアパッキン、袋付IHやコンロ・ストーブなどで直火加熱が出来ることが金属製湯たんぽの特徴です。スタンダードなトタン製キャンプやアウトドアで使用できます。材質亜鉛鉄板シルバー質量(g)800容量(L)約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×240×85
CML700 遠赤足暖 分解可能タイプ CMLCML700 遠赤足暖 分解可能タイプCML
63,998税込70,398
1個
3日以内出荷
CML663Bと用途が違い、足湯の様なゆったりとした感覚でのご利用が可能です。カウンセリング中や待ち時間に利用することで施術前に体温を上げることができ、施術が更に効果的です。また内部のマットを取り外し使用箇所に巻いたり、コンパクト式マットとしても利用可能です。※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。
質量(kg)4消費電力(W)168温度範囲(℃)40~75、温度設定:8段階調整外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×60×68アズワン品番68-5100-81タイマー10~60分時間設定6段階調整
ショルダーヒーター アルインコショルダーヒーターアルインコ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
肩周りを癒すショルダーヒーターハンドル部分を引っぱってあたため位置を自由に調節薄型、軽量仕様。衣服の中にも装着可能どこでも使えるコードレス2段階の温度調節/設定温度【弱:約40℃/強:約45℃】肌に当たる部分は取り外して洗濯可能
付属品充電用USBコード、洗濯カバー材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、シリコーン質量(g)約215 (洗濯カバー含む)電源充電式サイズ(mm)W364×D515×H26
EMSマット レッグ アルインコEMSマット レッグアルインコ
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
選べる5種類のモードと18段階強度調節ジェルパッドなどの消耗品が不要どこでも使えるコードレス(コントローラー:充電式 /リモコン:乾電池式CR2032)
セット内容コントローラー、リモコン、充電用USBコード材質PU、SBR、ABS質量(g)本体約132、コントローラー約18、リモコン約22電源充電式定格時間10分※オートオフサイズ(mm)L300×W300×T4
スマーティレッグホット 遠赤外線脚温器 フットバス 水・お湯不要 寒さ 脚冷え対策 フジカスマーティレッグホット 遠赤外線脚温器 フットバス 水・お湯不要 寒さ 脚冷え対策フジカ
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
スマーティレッグホット 遠赤外線脚温器 フットバス 水・お湯不要 寒さ 脚冷え対策は、炭の遠赤外線共鳴輻射体による脚温器です。お湯・水要らずで簡単の遠赤外線で足元から全身ポカポカです。タテでもヨコでも寝ながらでも自由な姿勢で手軽に足を温めます。スマーティレッグホットはお湯を使わず、遠赤外線のパワーで芯から暖める足温器です。ふくらはぎを温熱することにより、効率良く下半身を暖め、脚全体を刺激します。人間工学に基づいたリラックスしやすい設計で、ゆったりとお好みの体勢でリラックスタイムが味わえます。
用途冷え性や血行不良でお悩みの方に。その他特許:第3833400号、意匠登録:1166205セット内容本体・ヒールレスト・足裏マット ・電源コード(約2.5m)サイズ(cm)幅47×奥行37×高さ43消費電力(W)186/時電源AC100V 50/60HZ
USBフットウォーマーFW5V CRECOTEUSBフットウォーマーFW5VCRECOTE
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
足元からじんわり温めて、寒い冬も快適に!USB給電式のフットウォーマーは、場所を選ばずどこでも使えるから便利。3段階の温度調節とタイマー機能付きで、自分の好みの暖かさに調節できます。
用途足元ぽかぽか、寒い冬も快適!USBフットウォーマーで温活付属品USBケーブルケーブル電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×300
USB充電カイロ4000mAhピンク XL14 CRECOTEUSB充電カイロ4000mAhピンク XL14CRECOTE
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
寒さ対策はこれ一つでOK!USB充電式のコンパクトなカイロです。素早く温まり、3段階の温度調節であなたにぴったりの温かさを実現。
用途コンパクトなのにパワフル!USB充電式カイロで、いつでもどこでもぽかぽか付属品USBケーブル、ストラップ電力(W)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.9×98.6×29.7バッテリー容量(mAh)4000温度設定40℃、50℃、60℃入力電圧5V/2A
一人用USBホットマットグレーSYC5 CRECOTE一人用USBホットマットグレーSYC5CRECOTE
4,298税込4,728
1枚
4日以内出荷
薄くて軽いのにあたたかい!USB給電の電気ひざ掛け。3段階の温度調節で、あなたにぴったりの温かさ。オフィスや自宅で、寒い冬も快適に過ごせます。コンパクトに収納できるから、持ち運びもラクラク。
用途薄くて軽いのにポカポカ!USB給電の電気ひざ掛けで、どこでも暖をとろう付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D)(mm)150×90
電気毛布 エスコ電気毛布エスコ
8,900税込9,790
1個(1個)
翌々日出荷
パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用や屋外でのイベントなど様々なシーンで活躍するヒートブランケットです。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。使い方3WAY。ひざ掛けに、腹巻きに、肩から羽織って。速暖「薄くて・軽くて・あたたかい」即暖・柔軟性にも優れた「カーボンナノチューブ」を採用布のように薄くてやわらかいシート状ヒーターなので、伝導率が良く、あたたまりが早い。コンセントのない所でも使用可能USB給電によりモバイルバッテリーでも使用が可能。丸洗い可能接続端子含め、全て丸洗い可能。汚れてもすぐに洗えて安心。ボタンひとつで電源ONの簡単操作。4段階で温度調節が可能です。2箇所のヒーターで身体を暖め、暖気を逃しません。
材質ブランケット本体:ポリエステル100% (ベロア生地)ボーダー質量(g)430消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×10コード長さ(mm)(給電)1200、入力ポート:USB Type-A入力電流(A)2待機電力(W)0.7コントローラ(温度調節)4段階
ホットクッション ワタナベ工業ホットクッションワタナベ工業
5,198税込5,718
1台
当日出荷
強弱切り替えの電子コントロール式です。椅子の背もたれに固定できるゴムバンド付き吸湿発熱繊維を使用し暖かさをアップします。
用途座布団として、デスクの足元、チェアーに。トラスコ品番505-5999材質表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%幅(mm)900高さ(mm)15奥行(mm)450電源(V)単相100消費電力(W)45コード長さ(m)電源:約2
足温器 ピオニーコーポレーション足温器ピオニーコーポレーション
45,980税込50,578
1台
当日出荷
150Wヒーターを使用しているため電気代が安くコストパフォーマンスに優れます。
付属品コントローラー(温度制御)トラスコ品番324-1131材質ガルバニウム鋼板(耐熱ゴムマット仕様)幅(mm)600厚さ(mm)15奥行(mm)350電源(V)単相100電源コード(m)2.3消費電力(W)(50/60Hz)150消費電力(kW)0.15標準消費電力料金(50Hz)5.58円/h標準消費電力料金(60Hz)5.58円/h
敷き毛布 フランネル生地 TEKNOS敷き毛布 フランネル生地TEKNOS
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
500Wファン付きで中間スイッチの取替用ヒーターユニット
用途交換用。その他温度調節、ダニ退治グレー消費電力(W)50寸法(cm)140×80素材フランネル取扱説明書(2.49MB)表面温度(℃)約50(強)
あったか腰サポ湯たんぽ ファミリー・ライフあったか腰サポ湯たんぽファミリー・ライフ
6,598税込7,258
1個
12日以内出荷
腰をじんわり温める湯たんぽ内蔵のクッション。特殊設計の湯たんぽと、おしり周りを補整するクッションの一体型で腰を温めながらサポートします。監修 アスカ鍼灸治療院 福辻 鋭記 先生:仙骨周りを立てて温めることで腰に楽な姿勢へ補整するとともに、冷えがちな腰周りの寒さ対策になります。仙骨周りを温め体の芯から健康に湯たんぽ内蔵:約3分間の使用で腰からぽかぽか! ※メーカー調べまるで温泉につかっているような心地よさ♪全身ぽっかぽか!ふわふわの肌触り骨盤を優しく包むようにサポートするクッション。後ろ下がりの座面で前滑りを防止。
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:合成ゴム、カバー:ポリエステル・ポリプロピレン・綿質量(g)(約)620容量(L)(約)1.6耐荷重(kg)(約)100寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)43×33×21
電気毛布 コイズミ(小泉成器)電気毛布コイズミ(小泉成器)
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
ベーシックタイプの電気掛敷毛布・毛布部分水洗いOK・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1880質量(kg)1.2奥行(mm)1200消費電力(W)60コード長さ(m)本体側約1.7、電源側約1.9センサー室温センサー機能ダニ退治表面温度(℃)53
蓄熱式湯たんぽ ヒロ・コーポレーション蓄熱式湯たんぽヒロ・コーポレーション
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
かわいい動物の湯たんぽ。お湯の入れ替え不要。急速蓄熱・長時間あったか最大6時間ぽかぽか。
セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コード、取扱説明書材質カバー:ポリエステル、蓄熱式湯たんぽ:PVC・ポリエステル・ポリカーボネート・ポリプロピレンエポキシ樹脂・銅・304ステンレス・ABS・水質量(g)蓄熱用電源コード:約120定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)400使用時間最長2~6時間(お布団の中で使用の場合)コード長さ(cm)充電コード:約60特性蓄熱時間:約7~15分間(室温等により時間は変動します)
電気毛布 コイズミ(小泉成器)電気毛布コイズミ(小泉成器)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
・シルクプロテイン加工・毛布部分水洗いOK・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
高さ(mm)1特性ダニ退治、室温センサー
電気毛布 コイズミ(小泉成器)電気毛布コイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
快眠タイマーで暑くなりすぎないよう快眠をサポート。快眠タイマー…寝始めと寝起きは暖かく。寝ているときは熱くなりすぎない。タイマーモード後は自動オフで切り忘れ防止。・毛布部分水洗いOK・頭寒足熱配線/ダニ退治/抗菌防臭加工/室温センサー
高さ(mm)1タイマー快眠タイマー(8時間オフ)/12時間自動オフタイマー特性ダニ退治、室温センサー、抗菌防臭加工
電気毛布 コイズミ(小泉成器)電気毛布コイズミ(小泉成器)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ふんわり感触のラビットファー調 電気敷毛布・毛布部分水洗いOK・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1400質量(kg)1.2高さ(mm)1奥行(mm)800消費電力(W)50コード長さ(m)(本体側)約0.6、(電源側)約1.9特性ダニ退治、室温センサー表面温度(℃)中央/強:約51
電気ホットカーペット/1畳タイプ 本体のみ ゼンケン電気ホットカーペット/1畳タイプ 本体のみゼンケン
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
リビングやダイニングを足元から優しく暖める高性能なホットカーペットです。電磁波99%カット、操作しやすいシンプルなコントローラー、ダニ対策機能、すべり止め加工など安心・簡単にお使いいただけるよう設計しました。
消費電力(W)180電源コード(m)約2寸法(cm)182×85
足入れ電熱マット(タイマー付き) ゼンケン足入れ電熱マット(タイマー付き)ゼンケン
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
足をすっぽり包み、冷え性の大敵『足もと』の冷えを解消します。電気毛布のような全身を暖めるタイプだと『熱すぎる』と感じる方にもピッタリです。コントローラーは室温センサー付き、朝までぐっすり眠れます。電磁波を99%カットする独自のW-Line-Cross方式を採用。優しい暖かさで健康に敏感な方にもオススメです。マットや布団に装着してもずれないゴムバンドで、きちんと足もとをホールドします。裏地はふんわりとした起毛で肌にやさしいコットン100%。ムレずにあったかです。ダニ退治機能、手洗いOKなので清潔にお使いいただけます。
消費電力(W)50電源コード(m)電源側:約2、毛布側;約1.7寸法(cm)100×90
電気ホットカーペット/2畳タイプ 本体のみ ゼンケン電気ホットカーペット/2畳タイプ 本体のみゼンケン
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
リビングやダイニングを足元から優しく暖める高性能なホットカーペットです。省電力タイプ(電力1/3運転、暖房面7面切替、ひかえめモード)、電磁波99%カット、操作しやすいシンプルなコントローラー、ダニ対策機能、すべり止め加工など安心・簡単にお使いいただけるよう設計しました。
消費電力(W)510電源コード(m)約1.5寸法(cm)180×180
5106 防寒ベスト 5106シリーズ 桑和5106 防寒ベスト 5106シリーズ桑和
8,298税込9,128
1着
5日以内出荷から16日以内出荷
微起毛素材で手触り抜群です。表地に柔らかな風合いの綿100%素材を使用しています。
保温性の高い発熱体内蔵型電熱インナーベスト ベージュ FGA20010シリーズ 自重堂保温性の高い発熱体内蔵型電熱インナーベスト ベージュ FGA20010シリーズ自重堂
9,998税込10,998
1着
6日以内出荷
ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。着用シーンに合わせてVネック仕様のも切替可能。
アルミックスウインタージャンパー ネイビー 0050-02シリーズ 日新被服アルミックスウインタージャンパー ネイビー 0050-02シリーズ日新被服
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
保温性が高くムレにくい裏アルミメッシュを装着。身頃、袖、フードには樹脂綿をふんだんに使用。万全な防寒対策で、防寒の王道を歩む硬派なアイテム。表生地:静電気帯電防止素材使用、ファスナーで取り外しが簡単な防寒フード・裏アルミメッシュの内ポケット:保温効果の高いアルミに摩擦を防ぐメッシュを装着。深めの内ポケット付。画像は0050-02シリーズ画像です。
T/C防寒ジャンパー ネイビー 5850-02シリーズ 日新被服T/C防寒ジャンパー ネイビー 5850-02シリーズ日新被服
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
「防寒のツボ」「精力のツボ」を刺激するカイロポケット付。定番型防寒に磨きをかけ、安心感をより高めます。表生地:静電気帯電防止素材使用、裏生地・内ポケット:深めの内ポケット付、画像は5850-02シリーズ画像です。
電気ひざ掛け毛布 フード付き ゼピール電気ひざ掛け毛布 フード付きゼピール
9,980税込10,978
1個
5日以内出荷
着る毛布にもなるマルチタイプのひざ掛け。取り外し可能のフードで首元までしっかりあったか。温度3段階切替。8時間自動オフ機能。本体丸洗い可能。
材質フランネル(ポリエステル100%)グレー寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:1400×800定格AC100V 80W電源コード(m)電源側1.9/本体側0.5表面温度(℃)強40/中32/弱22)
首ったけニットベスト SHV-NT01シリーズ サンアート首ったけニットベスト SHV-NT01シリーズサンアート
18,980税込20,878
1枚
5日以内出荷
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!! 電熱線を首回りと背中から腰にかけて配置。スイッチONで最速10秒後には首筋や背中に熱を感じる爆速仕様。アウターにもミドルウェアにもおすすめの防寒ヒートベスト。
仕様●バッテリー:専用充電式リチウムイオンバッテリー(7.4V/2600mA)●バッテリー重量(g):約100(1個)●充電時間(h):約2.5(100~240Vグローバル電圧対応)●材質・素材:表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル●温度調節:押しボタン式3段階●発熱時間(h):強/約3、中/約4.5、弱/約7●サイズ(cm):肩幅/44、身幅/59、身丈/67アズワン品番67-8063-53
電気であったかごろ寝マット ファミリー・ライフ電気であったかごろ寝マットファミリー・ライフ
11,680税込12,848
1枚
12日以内出荷
自分のスペースだけ賢く暖房。1人用ホットカーペット。ふかふかな肌触りであったか快適。足元に敷けば床からの冷えをガード!ソファマットとしても使えます。柔らかなフランネル仕上げ電気代は1時間あたり約1.1円(強で使用の場合)ごろ寝にピッタリ!強・適温・弱の温度調整可能室温センサー機能付き裏面すべり止め付きダニ対策機能丸洗いOK!(ネット使用)1年間保証書付き
材質ポリエステル100%質量(kg)(約)1.8ブラウン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50コード長さ(m)(電源側)約1.96・(本体側)約0.65寸法(cm)(約)80×180温度調節強(約50度)・適温(約31度)・弱(約21度)
パーソナルマット 足袋付き ゼピールパーソナルマット 足袋付きゼピール
9,980税込10,978
1個
5日以内出荷
持ち運びも簡単で、色々なシーンで大活躍のパーソナル暖房。ソファーの上で、床に敷いて、お布団の中で、部屋中どこでもあったか。すっぽりと包まれる足袋付きでごろ寝する時に快適です。マット、フットカバー丸洗い可能。裏面滑り止め加工。
材質フランネル(ポリエステル100%)寸法(幅W×奥行D)(mm)800×1800定格消費電力(W)80表面温度(℃)強40/中32/弱24
ペット用ホットカーペット丸型 アイリスオーヤマペット用ホットカーペット丸型アイリスオーヤマ
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ワンちゃんネコちゃん用のいつでもぽかぽかホットカーペットです。秋の森の落ち葉や木の実と、足跡をあしらったデザインです。表と裏ふたつの温度から、気温やペットの体調に合わせて選べます。表面:高め約38℃、裏面:低め約28℃センサーがわずかな温度変化を細かく感知・制御し、スイッチのON/OFFを自動で行い、常にほぼ一定の温度で保温します。センサーで省エネ、電気代を節約できます。丈夫で強い安心安全の2重保護コード仕様です。本体表面に抗菌剤を配合しています。雑菌の繁殖を抑え、臭い成分の発生を防ぎます。水洗いOKの洗えるあったかフリースカバーで汚れても安心です。
適合(目安)猫、チワワ、パピヨン、ヨークシャーテリア等質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×305×20
電気掛毛布 電気毛布 3Dキルティング 188×130cm YAMAZEN(山善)電気掛毛布 電気毛布 3Dキルティング 188×130cmYAMAZEN(山善)
27,980税込30,778
1枚
4日以内出荷
新発想の高効率3Dキルト採用!体にフィットする電気毛布ダニ対策機能。本体丸洗い可能。12時間後自動切タイマー。睡眠タイマー機能。
用途電気毛布として。ダニ対策 丸洗い 自動切タイマー 睡眠タイマー機能 温度調節 3Dキルト コントローラー材質ポリエステル100%ブラウン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50取扱説明書(1.87MB)寸法(縦×横)(cm)188×130表面温度(℃)(弱)約25、(適温)約35、(強)約531時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.2、(適温)約0.6、(強)約1.1タイマー機能睡眠時に使えるタイマーを3パターンから選択可能。(睡眠前後の暖房で快適な眠りを得られます)・タイマー4.5h:1時間暖房→2.5時間暖房停止→1時間暖房・タイマー6h:1.5時間暖房→3時間暖房停止→1.5時間暖房・タイマー8h:2時間暖房→4時間暖房停止→2時間暖房
作業服 極寒防水防寒スラックス 下 ネイビー M4087-SITAシリーズ ミドリ安全作業服 極寒防水防寒スラックス 下 ネイビー M4087-SITAシリーズミドリ安全
13,980税込15,378
1着
7日以内出荷
中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用しています。、完全防水機能だけではなく高性能中綿を使用しているので厳しい寒さでも暖かいです。、脇ゴムにアジャスターを追加し、ウエストにジャストフィットします。、長靴の中に入れられるように裾口を細い仕様にしています。、ファスナー付で靴を履いたままでもスムーズに着脱できます。、腰部にカイロポケットを設け、内部でずれたり、落としたりを防止します。、縫い合わせ部分の内側にシーリングテープを貼り、雨・風のガードも万全です。、水汚れを付着時にはじいてしまう加工です。、建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃など。、※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
仕様●素材・材質:表/ポリエステル100% 耐水圧5000m/m タッサー 撥水加工●裏/ポリエステルキルト 中わた100g/m2●ファスナー/樹脂・引手金属(前あき・裾)●ドットボタン/樹脂(ベルト)●マジックテープ(右後ポケット、ウエストアジャスター、カイロポケット)●ポケット位置/左右脇ポケット、右後ろポケット、腰裏カイロポケットアズワン品番67-3136-09
フランネル電気毛布 プログラムタイマー付き YAMAZEN(山善)フランネル電気毛布 プログラムタイマー付きYAMAZEN(山善)
8,598税込9,458
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
用途寝具、ブランケットとして。電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 手洗い 洗濯 フランネル材質ポリエステル電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
電気湯たんぽ スマホ充電器付 キヨラカ電気湯たんぽ スマホ充電器付キヨラカ
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
手袋タイプの3段階の温度調節可能 2口充電器付き 簡単操作で数秒後に暖まります
仕様●本体●▼カラー:ピンク●▼サイズ:280×170×50mm●▼重量:83g●充電器●▼容量:5000mAh/18.5Wh●▼imput/output:5V-2A●▼サイズ:89×64×13mm●▼重量:102g●保証:3ヶ月間●中国製アズワン品番67-9276-01
ハンドウオーマー キヨラカハンドウオーマーキヨラカ
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
スマホ充電ができ、2段階の温度調節もできます数秒で温かくなります オールアルミニウムハウジング素材なのでおしゃれで高級感のあるデザインです
仕様●カラー:ピンク●本体サイズ:ф30×103mm●重量:121g●材質:ABS、シリコン、電気部品他●電源:リチウム内蔵充電池(4500mAh)●充電時間:約3~4時間●電池持続時間:3.5-5.5時間●2段階切り替え式●セット内容:本体、充電ケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書●6ヶ月保証●中国製アズワン品番67-9275-99
メリノウール レッグウォーマー ブラック フリー エビスニットメリノウール レッグウォーマー ブラック フリーエビスニット
1,698税込1,868
1足
5日以内出荷
メリノウールを約69%混紡したレッグウォーマー。 口ゴムと足首部分のゴムをなくすことで、ゆったりとした履き心地を実現。 ふくらはぎを圧迫しないので、ゴムの締付けよる足のむくみやかゆみ、ゴムの跡等の様々なストレスを軽減。 室内履きや普段履き、キャンプ等のゆったり楽しむシーンにもおすすめ。
仕様●材質:メリノウールナイロン、ポリウレタン●カラーブラック●フリーアズワン品番67-4573-59
冬っこ レギュラー 1箱 10枚×24パック入 タカビシ化学冬っこ レギュラー 1箱 10枚×24パック入タカビシ化学
8,698税込9,568
1箱(24パック×10枚)
6日以内出荷
ソフトな感触でフィット 肌にやさしいカドまるタッチ
仕様●寸法:幅173×高さ48×奥行133mm●質量:550g●持続時間:20時間●最高温度:66℃●平均温度:50℃●単品JANコード:4904581510322アズワン品番68-4535-54
ふかふか裏起毛 ハンドウォーマー 72双入 内海産業ふかふか裏起毛 ハンドウォーマー 72双入内海産業
17,980税込19,778
1ケース(72双)
5日以内出荷
ふかふかの裏起毛生地で、着けた瞬間即あったか! 指先フリータイプなのでデバイス操作やデスクワーク、細かい手作業もストレスフリー。サムホール付きなので手の甲までしっかりカバーします。
仕様●サイズ:平置き時/約10.5×19cm(男女兼用・フリーサイズ)アズワン品番67-8735-27
ぽかぽか腰サポーター ウィキャンぽかぽか腰サポーターウィキャン
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
巻き方を変えれば、腰はもちろんお腹も温められます 女性の冬の強い味方 モバイルバッテリー(別売)を使用すれば外出先でもどこでも使えます 通常はサポーターとしても使えます 通気性に優れたメッシュ生地を使用 ボタン長押しで電源ON/OFF 温度調節は3段階
仕様●サイズ:120×20cm●材質:ポリエステル・SBR・ナイロン・スパンデックス●電源ON時にボタンを押すごとに温度設定変更温度調節3段階:(約)強60℃、中50℃、弱40℃(使用環境による)●カラー:ブラック●電源:USB●※バッテリーは付属しておりません。●※カイロなどの取り扱いと同様に、低温やけど防止のため長時間同じ部位に使用しないようにしましょう。●※また、通常は弱で使用したり、肌着の上から使用したりして温度を和らげて使用しましょう。アズワン品番68-4067-22
防寒用品