13ページ目: 防寒用品

572件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぽかぽか腰ウォーマー ウィキャンぽかぽか腰ウォーマーウィキャン
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
USB電源だからモバイルバッテリーを使えば、着けたまま歩いて移動OK リモコンがあるので操作がラクラク 温度設定3段階からお選びいただけます 巻きつけて装着するので幅広い腰サイズに対応可能 ご家庭で洗濯できます(洗濯表示にしたがってください) ※低温やけど防止のため通常は低めの温度で肌着の上から使用し、長時間の同部位使用は避けてください ※当製品自体にバッテリーは内蔵や付属をしていません
仕様●本体:約110×16cm●コード:約1m●材質:ポリエステル、不織布、SBR●電源:USB DC5V 2A以上●消費電力:8W●製造:中国製造工場●温度設定3段階:強(約50±5℃)/中(約45±5℃)/弱(約40±5℃)●※上記は目安です。●※気温等の使用環境によります。●タイマー機能:最後の操作から約45分で自動電源OFF●男女兼用●サイズ設定なし(装着の際の固定位置が変えられるため幅広く対応)アズワン品番68-4067-39
ぽかぽかひざウォーマー ウィキャンぽかぽかひざウォーマーウィキャン
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
USB電源だからモバイルバッテリーを使えば、着けたまま歩いて移動OK リモコンがあるので操作がラクラク ご家庭で洗濯できます(洗濯表示にしたがってください) 温度設定3段階からお選びいただけます 巻きつけて装着するので幅広いひざサイズに対応可能 ※低温やけど防止のため通常は低めの温度で肌着の上から使用し、長時間の同部位使用は避けてください ※当製品自体にバッテリーは内蔵や付属をしていません
仕様●サイズ:約71×29cm●コード部分:約1m●材質:ポリエステル、不織布、SBR●電源:USB DC5V 2A以上●消費電力:4.5W●製造:中国製造工場●温度設定3段階:強(約50±5℃)/中(約45±5℃)/弱(約40±5℃)●※上記は目安です。●※気温等の使用環境によります。●タイマー機能:最後の操作から約45分で自動電源OFF●男女兼用●サイズ設定なし(装着の際の固定位置が変えられるため幅広く対応)アズワン品番68-4067-38
ぽかぽかネックヒーター ウィキャンぽかぽかネックヒーターウィキャン
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
ボタン長押しで電源ON/OFFになります USB電源で室内ではパソコンにつなげて、モバイルバッテリーを使えばどこでも使用可能 首を温めて全身の冷えの予防に 手洗い可能でいつも清潔 通気性に優れたメッシュ生地を使用 お好みのマフラーに合わせれば、さらにおしゃれにポカポカ 温度調節は3段階
仕様●サイズ:56×12cm●材質:ポリエステル・SBR・ナイロン・スパンデックス●電源ON時にボタンを押すごとに温度設定変更温度調節3段階:(約)強65℃、中55℃、弱45℃(使用環境による)●カラー:ブラック●電源:USB●※バッテリーは付属しておりません。●※カイロなどの取り扱いと同様に、低温やけど防止のため長時間同じ部位に使用しないようにしましょう。●※また、通常は弱で使用したり、肌着の上から使用したりして温度を和らげて使用しましょう。アズワン品番68-4067-21
snoWラッセル 805738 ブラウン E-CONsnoWラッセル 805738 ブラウンE-CON
3,998税込4,398
1本
21日以内出荷
柄の部分も含めてオールプラスチックの成形品です。
仕様●刃先幅(mm):567●刃先長(mm):390●全長(mm):1275●色:ブラウン●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●火気注意。●原産国:日本●コード番号:346-2132アズワン品番67-5557-10
CAREAN アクセサリ どこでもスーツ F カーシーカシマCAREAN アクセサリ どこでもスーツ Fカーシーカシマ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
パッとヒーターは、背中と腰のどちらにも設置できる仕様。 ワークシーンなどに応じた温めたい箇所を選び、設置できます。 シンプルなベストをパッとヒーター付き防寒ベストに変える、「PAT Heater」を別売りでご用意。 ヒーター本体の表面は肌触りも良いフリース素材を採用し、裏面は保温効果のあるアルミコーティング仕様。 3段階スイッチを押すと、赤(強)→青(中)→緑(弱)に切り替わります。 さらにバッテリーのボタンで、出力電圧の切り替えが可能です。 ※着脱テープで取り外しが可能。
仕様●サイズ:Fアズワン品番68-0870-27
バッテリー 3.7V 2800mAh あんよ・ほっこリッパ サンアートバッテリー 3.7V 2800mAh あんよ・ほっこリッパサンアート
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
『あんよのこたつ』『ほっこリッパ』専用の充電バッテリーです。
仕様●バッテリー:充電式リチウムイオンバッテリー(通常 約500回充電可能)●電圧:3.7V●容量:2800mAh●生産:中国製●※ACアダプターは別途購入してくださいアズワン品番67-8063-70
剣先スコップ 全長約970mm 日本緑十字社剣先スコップ 全長約970mm日本緑十字社
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
先が尖っているため先端を地面に突き刺し、上部に足を掛けて体重をかけることで深く掘り進めることができます。
仕様●幅(mm):230●全長(mm):980●質量(kg):1.7●刃先形状:剣●色:白●材質:スチールアズワン品番67-9287-43
防災用アルミシート グローバル・ジャパン防災用アルミシートグローバル・ジャパン
199税込219
1枚
8日以内出荷
一時避難に最適!防災グッズ 非常時に保温ブランケットとして使える超軽量アルミシート
仕様●素材:PET(アルミ蒸着ポリエステル)●【本体サイズ】●▼展開サイズ:約210×130cm●▼折り畳みサイズ:約W7×D2.5×H11cmアズワン品番68-4132-64
バイオマス4層! 静音アルミシート素材の防寒・防風寝袋 ボウエキ(BOUEKI)バイオマス4層! 静音アルミシート素材の防寒・防風寝袋ボウエキ(BOUEKI)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
植物由来のバイオマスを配合した環境にやさしいコンパクトな災害用アルミシートです。 劣化しにくい4層構造かつ、耳障りなシャカシャカ音を軽減した仕様です。
仕様●サイズ:約1000×2000×シート厚み0.0125mmアズワン品番67-9283-62
バイオマス4層! 静音アルミシート素材の防寒・防風シート ボウエキ(BOUEKI)バイオマス4層! 静音アルミシート素材の防寒・防風シートボウエキ(BOUEKI)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
植物由来のバイオマスを配合した環境にやさしいコンパクトな災害用アルミシートです。 劣化しにくい4層構造かつ、耳障りなシャカシャカ音を軽減した仕様です。
仕様●サイズ:約2130×1370×シート厚み0.0125mmアズワン品番67-9283-61
備蓄用不織布毛布 もしもうふ 10枚入 橋本クロス備蓄用不織布毛布 もしもうふ 10枚入橋本クロス
39,980税込43,978
1箱(10枚)
13日以内出荷
圧縮されているので、コンパクトに収納できます! 1枚わずかの500gの軽量 不織布製で優しい肌触り 保湿率60%を実現で暖かい (公財)日本防災協会難然認定商品
仕様●サイズ(mm):1400×2000●重さ(g):約500アズワン品番67-9210-21
フットウォーマー ゆるりら マリン商事フットウォーマー ゆるりらマリン商事
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
フットウォーマー ゆるりらは、寒い自宅やアウトドア、オフィス、様々な場所でご使用いただけるフットウォーマーです。汚れてもライナーは洗濯が可能です。暖房器具があっても足は冷えやすい方におすすめです。本体は650gと軽量なので持ち運び楽です。
用途足元の冷えに。グレー消費電力(W)15(温めを高、振動を強にして使用した場合)温度(℃)低:約55 高:約65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×3024コード長さ(cm)約105(ACアダプター)
たまご型やわらか湯たんぽ イシミズたまご型やわらか湯たんぽイシミズ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
材質:【本体】クロロプレンゴム、ナイロンジャージ、ポリエチレンテレフタラート【キャップ】ABS樹脂断熱性・保湿性の高いウェットスーツ素材を使用。専用ネジ付きロート付属。耐熱温度(℃):100リーズナブルでシンプルな使いやすいタイプです。昼間はオフィスでひざ掛けの下に。車にもお供してエアコンで眠くならなずに安全運転。夜はお布団に入れてポカポカ幸せ気分。おなかが痛いときはお腹にあててじんわり温めて。ソフトな肌触りが快適で、たまごの形がかわいらしいおすすめ商品です。ペアでもどうぞ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×30
貼るカイロはるっ子レギュラー10枚 タカビシ貼るカイロはるっ子レギュラー10枚タカビシ
259税込285
1パック(10枚)
当日出荷
衣類に貼れるカイロです。
用途寒い時に。トラスコ品番373-7092タイプ貼る最高温度(℃)63標準持続時間(h)12平均温度(℃)53寸法(横×縦)(mm)カイロ:180×140
赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ アースブロー赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズアースブロー
259,000税込284,900
1個
17日以内出荷
融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる6000Wの強力な熱で積雪を防ぎます。広範囲に遠赤外線の効果を拡散させ、融雪範囲は融雪テストにおいて15m×7.5mを計測。
仕様●使用電源:三相200V●電圧:6,000W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。アズワン品番65-9012-22
赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ アースブロー赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズアースブロー
259,000税込284,900
1個
13日以内出荷
融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる4500Wの強力な熱で積雪を防ぎます。凍結防止や現場環境の改善などに役立ちます。
仕様●使用電源:三相200V●電圧:4,500W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。アズワン品番65-9012-23
使い捨てカイロ 125x95mm EA922AKシリーズ エスコ使い捨てカイロ 125x95mm EA922AKシリーズエスコ
365税込402
1箱(10個)
翌日出荷
ミニサイズのカイロです。
仕様●持続時間:10時間●入数:10個●サイズ:9.6×7cm●最高温度:70℃●平均温度:54℃●貼らないタイプアズワン品番65-9310-82
サーマルギア 発熱防寒ベスト TGシリーズ 空調服サーマルギア 発熱防寒ベスト TGシリーズ空調服
12,900税込14,190
1着
欠品中
冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。
仕様●色:ブラック●サイズ:S●着丈(cm):62●肩幅(cm):37●目安稼働時間:強:約8時間、中:約8.3時間、弱:約11時間(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)●品名:Thermal Gear●適合機種:適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIPRO1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB●電源:7.2V●出力:8W●温度調整:3段階(強約60℃、中約50℃、弱約40℃)●材質/仕上:表裏地:ナイロン94%、ポリウレタン6% 、中綿:ポリエステル100%●適合別売りバッテリー:株式会社空調服製バッテリー(一部を除く)●温度や使用時間はあくまで目安となります(外部環境により異なる)。●バッテリーセットは別売です。●原産国:中国●コード番号:352-6210アズワン品番67-2244-62
フットウォーマー BRシリーズ ブレインフットウォーマー BRシリーズブレイン
4,490税込4,939
1個
4日以内出荷
オフィスや在宅などで、足元の寒さ対策として、かわいいアニマルが足先を暖めてくれます。ヒーターパッドは取り外し可能です。電源はUSB、AC電源の2WAYで使えます。
仕様●サイズ(約)全長480×幅340×厚み130mm●素材・材質:ポリエステルアズワン品番65-6903-04
ゴムチップマット Lステップ付 階段用 ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用ディーアンドディーカンパニー
4,730税込5,203
1個
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)310×900×10(L部20)質量(kg)約2.4タイプ階段用
ゴムチップマット 階段用S 20mm ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 階段用S 20mmディーアンドディーカンパニー
8,580税込9,438
1個
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工、下層黒寸法(mm)300×900×20質量(kg)約5.6タイプ階段用
ゴムチップマット オプション 斜形スペーサー ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット オプション 斜形スペーサーディーアンドディーカンパニー
1,730税込1,903
1個
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途マットと地面の段差解消に寸法(mm)100×1000×5/10質量(kg)約0.5タイプ通路用
ゴムチップマット Lステップ付 階段用S ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用Sディーアンドディーカンパニー
8,000税込8,800
1個
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)450×900×10(L部20)質量(kg)約3.5タイプ階段用
ゴムチップマット 大判 20mm ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 大判 20mmディーアンドディーカンパニー
19,620税込21,582
1個
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様下層黒寸法(mm)900×1800×20質量(kg)約29.2タイプ通路用
ゴムチップパネル 20mm ディーアンドディーカンパニーゴムチップパネル 20mmディーアンドディーカンパニー
1,350税込1,485
1個
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、下層黒寸法(mm)300×300×20質量(kg)約1.6タイプ通路用
ゴムチップマット 通路用 20mm ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 通路用 20mmディーアンドディーカンパニー
17,150税込18,865
1個
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様下層黒寸法(mm)900×1200×20質量(kg)約19.4タイプ通路用
ゴムチップマット オプション Lステップ1500 ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット オプション Lステップ1500ディーアンドディーカンパニー
2,820税込3,102
1個
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、などの階段に仕様面取り加工あり、段鼻側ノンスリップ加工寸法(mm)60×1500×10(L部20)質量(kg)約0.9タイプ階段用
ゴムチップパネル ディーアンドディーカンパニーゴムチップパネルディーアンドディーカンパニー
1,230税込1,353
1個
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり寸法(mm)300×300×10質量(kg)約0.8タイプ通路用
止め金具 ディーアンドディーカンパニー止め金具ディーアンドディーカンパニー
810税込891
1個
翌々日出荷
マット設置位置にアンカーボルトで固定しマットをスライドさせて使用します。
寸法(mm)40×90×26タイプ止め金具2個+アンカー2本使用の目安階段1段に1セット、通路に2~4セット
連結ケーブル ディーアンドディーカンパニー連結ケーブルディーアンドディーカンパニー
13,640税込15,004
1個
翌々日出荷
複数の融雪マットを3枚連結可能。連結できる枚数は消費電力によります
タイプ約1.0ケーブル長(mm)全長3900、プラグ間400、ぶら下がり150ワット数最大連結:1500W
斜形マット ディーアンドディーカンパニー斜形マットディーアンドディーカンパニー
3,210税込3,531
1個
翌々日出荷
マットと地面の段差を解消します。
用途マットと地面の段差解消に。※融雪能力はありません寸法(mm)84×1200×5/20質量(kg)約1.0タイプ通路・階段用
あったか非常用寝袋3点セット 1457Vシリーズ 関西紙工あったか非常用寝袋3点セット 1457Vシリーズ関西紙工
9,990税込10,989
1セットほか
6日以内出荷から8日以内出荷
紙製の寝袋・毛布・エアーマットのセット品です。
仕様●寝袋材質:両更クラフト50g/m2+PEクロス(4X3)●毛布材質:ポリエステル100%難燃フリース毛布●エアーマット材質:ポリエチレン及びナイロンの2層構造●形状:縦270×横62cm(エア注入時:縦180×横60×厚み4cm)
災害備蓄用毛布・寝袋セット 1457Wシリーズ 関西紙工災害備蓄用毛布・寝袋セット 1457Wシリーズ関西紙工
6,990税込7,689
1セットほか
6日以内出荷から13日以内出荷
紙製の寝袋と毛布のセット品です。
仕様●寝袋材質:両更クラフト50g/m2+PEクロス(4X3)●毛布材質:ポリエステル100%難燃フリース毛布●形状:135×165cm
クラフト製防災寝袋 1457Xシリーズ 関西紙工クラフト製防災寝袋 1457Xシリーズ関西紙工
5,590税込6,149
1セット(5枚)ほか
6日以内出荷
紙製の寝袋となります。
仕様●寝袋材質:両更クラフト50g/m2+PEクロス(4X3)●形状:間口96×長さ196cm●1枚あたりの重量:380g
ホッカイロ コーワ(KOWA)ホッカイロコーワ(KOWA)
498税込548
1個(10個)
12日以内出荷
種別冷房対策貼るレギュラー10
ラビットファー調電気敷毛布(140×80cm) コイズミ(小泉成器)ラビットファー調電気敷毛布(140×80cm)コイズミ(小泉成器)
9,819税込10,801
1個
5日以内出荷
【ラビットファー調毛布毛先の長い繊維を使用して、ふんわりとした感触が楽しめるラビットファー調毛布。淡い色合いと、見る角度によって毛布の表情が変わるのも特徴です。【室温センサーで心地よい温度に室温が15℃以下になると、自動的に心地良い温度にコントロールします。※布団からコントローラーを出した状態でご使用ください。※毛布の表面温度が設定+2℃温かくなります。【足もとホカホカ、体にやさしい配線冷えやすい足元をしっかり暖める頭寒足熱配線。【頭寒足熱】とは頭を冷やし足を暖めること。よく眠れて、健康によいという昔ながらの健康法のことです。【洗濯機で洗える毛布部分は洗濯機で洗えて清潔に。※必ずコントローラーを外してください。※毛布モードに設定してください。※ドラム式洗濯機は使用しないでください。【清潔に保つダニ退治機能つき布団に挟んで「強」設定で約3時間通電することで、高温に保ってダニ退治ができます。
仕様水洗いOK材質表面ポリエステル100%/発熱布ポリエステル100%幅(mm)1400質量(kg)1.2品番(コントローラー)KMC-58高さ(mm)1奥行(mm)800消費電力(W)50コード長さ(m)(電源側):約1.9、(本体側):約0.6機能頭寒足熱配線、ダニ退治、室温センサー
3WAY こたつ布団にもなるクッション寝袋 萩原3WAY こたつ布団にもなるクッション寝袋萩原
7,290税込8,019
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
薄掛けこたつ布団にもなるクッション寝袋広げると薄掛けこたつ布団、ファスナーを閉めると寝袋に、付属のカバーにしまうとクッションに大変身ブランケットにしたり寝具にしたり、アイデア次第で自由にご使用可能です季節に合わせて使い方を変えることで年中使える便利アイテム非常時や災害時にも持ち運びできて、車中泊やキャンプにもおすすめポコポコとしたタッチ感とモロッカン柄のキルト洗濯機で丸洗い可能対応こたつの目安サイズ:幅60-80cmの正方形型
用途クッション、こたつ布団、寝袋、毛布として。こたつふとん/掛布団/掛けふとん/洗える/軽量/クッション/ブランケット/寝袋/シュラフ/車中泊/キャンプ材質表面:ポリエステル100%、中材:ポリエステル綿、裏面:ポリエステル100%質量(kg)2.5寸法(cm)【こたつ布団時】190×190【クッション時】50×50【寝袋時】95×190
enetanpo/ET-14エネタンポUSBフットウォーマー TAIGASHOJI(大河商事)enetanpo/ET-14エネタンポUSBフットウォーマーTAIGASHOJI(大河商事)
9,980税込10,978
1セット(2個)
翌々日出荷
『マッサージ』×『ウォームクッション』 ワンランク上の温活に!2つのボールが振動して、程よく足裏を刺激。ほぐしながら温めて冷えた足を労ります。【マッサージ機能×フットウォーマー】底に入った二つのボールがリズムよく振動。足の裏に程よい刺激をもたらし、ヒーター機能でじんわりと温めます。マッサージ機能とヒーター機能は別々に使えるので、マッサージ機能だけオールシーズンで使うのもアリ!体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。
用途フットマッサージだけでなく、腰に当ててマッサージクッションに!両手を入れてヒーターをONにすれば、心地よいお昼寝クッションに。オフィスワークや在宅ワークで使えば、リラックス感を与えてくれること間違いナシ。セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル(1.8m)×1材質ポリエステル質量(g)約240±10消費電力(W)約10ヒーター弱・中・強保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×10×32電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
enetanpo/ET-15エネタンポUSBパフィーウォーマー TAIGASHOJI(大河商事)enetanpo/ET-15エネタンポUSBパフィーウォーマーTAIGASHOJI(大河商事)
8,380税込9,218
1セット(2個)
翌々日出荷
【ありそうでなかった!マルチに使えるヒータークッション。】 冬場はお部屋でじっとしていると体のあちこちが冷える…。首元にはマフラー、脚には膝掛け、足先には靴下。とにかくいろんな種類のあったかグッズが必要に。これ一つで首・腕・脚・お腹・どこでも温められる。手軽に『温活』できちゃいます!ポケットを裏返せば密閉ウォーマーに。マルチに使えるパフィーウォーマーです。体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。
用途腕に通せばアームウォーマーに。首に通せばネックウォーマーに。授業中やデスクワークの時に脚に通せば、ポカポカのフットウォーマーに!ドーナツ型を裏返してヒーター部分を表にすれば、ヒータークッションに!お腹や腰を温めることができます。専用カバーに収納すればミニクッションに。部屋だけでなく車にポンっと置いても便利!セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル(1.8m)×1、専用収納袋×1材質ポリエステル質量(g)約170±10消費電力(W)約10ヒーター弱・中・強保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×14×16電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
ビッググラフェン無水湯たんぽ HDL-2313 ヒロコーポレーションビッググラフェン無水湯たんぽ HDL-2313ヒロコーポレーション
4,700税込5,170
1台
4日以内出荷
いろいろな使い方が可能で、耐荷重が980N(100kgf)と頑丈なマルチ湯たんぽです。ひじまですっぽり収まる余裕のサイズ感となっています。ロールにすればハンドウォーマーとなり、広げて椅子に敷くとウォームマットとなり、膝にかけるとブランケットとなります。
用途ハンドウォーマー、ウォームマット、ブランケットに。材質発熱体:グラフェン、裏地・裏地起毛部:ポリエステル電源DC5V3Aモバイルバッテリー使用(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×30×400保証期間1年耐荷重(N)980(100kgf)
防寒用品