9ページ目: 防寒用品

573件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミツウロコ 豆炭あんか 大嶺日の丸燃料ミツウロコ 豆炭あんか大嶺日の丸燃料
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
冬の味方!豆炭1個で朝までぽかぽかです。電気を使用しないので経済的です。防災グッズとしても活躍しそうです。
幅(mm)150オレンジ高さ(mm)190質量(g)900奥行(mm)100
ぬくぬく日和貼るレギュラー コーワ(KOWA)ぬくぬく日和貼るレギュラーコーワ(KOWA)
2,298税込2,528
1パック(60個)
8日以内出荷
12時間持続 安心の日本製 大容量タイプ
タイプ貼るレギュラー温度持続時間12時間
WEARHACK2 CIOWEARHACK2CIO
4,998税込5,498
1個
欠品中
防寒対策の最適解WEARHACKが皆様の声でフルモデルチェンジお気に入りの上着がヒーターウェアへ超進化!Bluetooth搭載。アプリ操作で携帯性もよりスマートに!
消費電力(W)約10ヒーター温度(℃)約35~55
エアリーシートヒーター TAIGASHOJI(大河商事)エアリーシートヒーターTAIGASHOJI(大河商事)
5,380税込5,918
1個
翌々日出荷
小さな電力で、高い保温性!羽毛布団の構造を取り入れた、最新のシートヒーター。まるで羽毛布団のようなふわっと感。保温性を誇ります。お腹や腰、お尻の下などにパッと敷いてほっこり。ふわっと包み込むような暖かさ。 カバー表面はふわふわ二重構造。暖かい空気閉じ込めて保温します。 サラッと滑らか、ストレスフリーな肌触り。サイドファスナーつき。複数個つなげば、大きな一枚のポカポカシートに。くるっと巻いてファスナーで固定すれば、輪っか状のハンドウォーマーにも変身。安心安全!45分で自動電源OFF。やけどの心配がないので、就寝時にぴったりです。USB給電式。モバイルバッテリーがあれば、いつでも、どこでもあったかタイム。温度は三段階調節が可能。お好みの暖かさでお使いいただけます。スムースでヒラっとしたカバー生地なので、熱の伝達が早いのが特徴。冷たい床の上でもポカポカ。屋外での使用にピッタリ。
適合入力:5V/2A(Type-A)質量(g)約170消費電力(W)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×約400×約4ヒーター強・中・弱保証期間1年素材ポリエステル
温冷水敷きパッド D's QUALITY温冷水敷きパッドD's QUALITY
49,800税込54,780
1台
7日以内出荷
夏の寝苦しい夜も、冬の寒い夜も、自分好みの温度に設定できる、温冷水敷きパッド。超薄型形状なので、違和感なく眠れます。温度は20℃~45℃まで1℃単位で調整可能。和室・洋室・ベッドでも広げるだけで簡単に使用できる。電気代 は1時間あたり 約4.8円と省電力。リモコン付属なので、寝ながら快適な温度に調整可能。敷きパッドは折り畳んでコンパクトに収納できる。
質量(kg)敷きパッド:約2.0(チューブを含む)容量(L)最大給水量:約1.7(敷きパッドを含む)消費電力(W)155寸法(幅W×高さH)(mm)敷きパッド:1000×1950定格AC100 50/60Hz温度(℃)20~45本体質量(kg)約4.8電源コード(m)約2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×288×222使用環境温度(℃)約10~32リモコン単4形乾電池×2(別売)チューブ長さ(m)約1.4
電気カーペット 円形タイプ ゼピール電気カーペット 円形タイプゼピール
6,480税込7,128
1個
5日以内出荷
まるいラグにぴったりな円形タイプの電気カーペット。スライド温度調節で操作も簡単。ダニを追い出すダニクリーン機能採用。
消費電力(W)200直径(Φcm)本体: 約130電源コード(m)約1.4材質(表面)ポリエステル100%表面温度(℃)(約)強45/中38
電気掛け敷きオーガニックコットン毛布 ゼンケン電気掛け敷きオーガニックコットン毛布ゼンケン
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
希少価値の高いオーガニックコットンを使用した、心地よい手触りのふんわり柔らかな毛布です。赤ちゃんからお年寄りまで安心に使っていただけるよう、電磁波カット方式を採用しました。掛け毛布として、あるいは敷き毛布としても使えます。用途に合わせて使い分け可能です。
消費電力(W)75電源コード(m)電源側:約2、毛布側;約1.7寸法(cm)130×188
USBクッション ヒロ・コーポレーションUSBクッションヒロ・コーポレーション
3,098税込3,408
1枚
4日以内出荷
『USBクッション』は、オフィスの椅子や自宅のソファーや足元に置いて使うのもおすすめな、冬にほしいアイテムです。丸めて収納できるバンド付きで、収納の際にも困りません。表面はふわふわなめらかな肌触りで、使用時にとても快適です。大きめなので、広い範囲をカバーできます。USB充電製品なので省エネである点も魅力的です。低温モード(約45℃)、中温モード(約55℃)、高温モード(約65℃)の3段階で温度調整が可能です。
用途オフィスの椅子や自宅のソファーや足元に置いての足元防寒対策に。仕様オートオフ機能発動時間:約2.5時間付属品USBケーブル(長さ約1.5m)、バンドルバンド、取扱説明書、保証書定格電力(W)10定格電圧DC5V 2A温度(℃)【高温モード】約65【中温モード】約55【低温モード】約45機能オートオフ機能保証期間お買い上げ日より6ヵ月モード高温モード、中温モード、低温モード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約505×5×405
snoWスコップ 805748 ブラウン E-CONsnoWスコップ 805748 ブラウンE-CON
2,998税込3,298
1本
21日以内出荷
ダブルハンドル構造のスコップタイプの除雪用品です。 オールプラスチック製のため、軽量で錆の心配がありません。
仕様●刃先幅(mm):340●刃先長(mm):420●全長(mm):1157●色:ブラウン●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●火気厳禁●原産国:日本●コード番号:346-2149アズワン品番67-5557-13
角型スコップ 全長約970mm 日本緑十字社角型スコップ 全長約970mm日本緑十字社
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
皿が四角い形をしているので、広範囲に広がった雪を取り除くのに適しています。
仕様●刃先幅(mm):230●刃先長(mm):290●全長(mm):980●質量(kg):1.87●刃先形状:角●色:白●材質:スチールアズワン品番67-9287-42
マグランド 融雪剤 25kg 粒状 日本緑十字社マグランド 融雪剤 25kg 粒状日本緑十字社
6,150税込6,765
1個
3日以内出荷
塩化マグネシウムの粒状で、機械撒布しやすい凍結防止剤です。
仕様●容量(kg):25●材質:塩化マグネシウム●性質:潮解・発熱アズワン品番67-9287-41
防災用寝袋 グローバル・ジャパン防災用寝袋グローバル・ジャパン
479税込527
1個
8日以内出荷
一時避難対策に最適!防災グッズ 防災用寝袋
仕様●素材:PET(アルミ蒸着ポリエステル)●【本体サイズ】●▼展開サイズ:約100×200cm●▼折り畳みサイズ:約W7.5×D2.5×H13cmアズワン品番68-4132-65
ぽかぽか家族 あったか長時間タイプ 貼るミニ 10個入【13時間持続】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 あったか長時間タイプ 貼るミニ 10個入【13時間持続】アイリスオーヤマ
299税込329
1個
3日以内出荷
【平均50℃】ミニなのに13時間持続!衣類に貼るタイプのミニカイロです。長持ちするため貼り直しの手間が少なく、あったかさが続きます。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)23.6タイプ貼るタイプ最高温度(℃)60寸法(縦×横)(mm)96×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間13時間平均温度(℃)50関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
ホット温子さん おなかぽかぽかベルト ケンユーホット温子さん おなかぽかぽかベルトケンユー
1,890税込2,079
1個
12日以内出荷
温熱ジェル袋でおなかを心地よく温めます。下腹部を温めやすい形状です。ベルトタイプのカバーのため、着脱が簡単です。面ファスナーで調節が可能です。(約60~100cm)電子レンジで短時間の加熱で繰り返し使え経済的です。腰を温めるのにも使えます。冷やしても使えます。
成分ジェル袋(日本製):水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレンセット内容カバー×1、ジェル袋×1質量(g)280寸法(cm)約110×16材質(カバー)ポリエステル、綿、中材 ウレタンフォーム
ゴムチップマット Lステップ付 階段用L ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用Lディーアンドディーカンパニー
12,720税込13,992
1個
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)450×1800×10(L部20)質量(kg)約6.9タイプ階段用
ゴムチップマット Lステップ付 階段用M ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用Mディーアンドディーカンパニー
9,810税込10,791
1個
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)450×1200×10(L部20)質量(kg)約4.6タイプ階段用
ハート融雪マット 連結型階段用SS ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット 連結型階段用SSディーアンドディーカンパニー
17,150税込18,865
1個
翌々日出荷
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴2ヶ所寸法(mm)250×600×20緑黒タイプ階段用消費電力(W)45定格電圧(V)100能力融雪能力連結数最大26枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります)面積(m2)0.151時間あたりの電気代目安(円)1.4
連結ケーブル ディーアンドディーカンパニー連結ケーブルディーアンドディーカンパニー
16,460税込18,106
1個
翌々日出荷
複数の融雪マットを5枚連結可能。連結できる枚数は消費電力によります
タイプ約1.3ケーブル長(mm)全長4700、プラグ間400、ぶら下がり150ワット数最大連結:1500W
ハート融雪マット 雪庇用 ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット 雪庇用ディーアンドディーカンパニー
43,010税込47,311
1個
翌々日出荷
雪庇、つららのお悩み解消にご利用ください。
用途屋根上設置寸法(mm)200×2100×20質量(kg)約7.6タイプ雪庇用コード長さ(m)2面積(m2)0.42
瞬間ネックホット Lサイズ グレー(繰り返し使えるネックウォーマー) ヒロ・コーポレーション瞬間ネックホット Lサイズ グレー(繰り返し使えるネックウォーマー)ヒロ・コーポレーション
1,290税込1,419
1個
4日以内出荷
成分発燃:酢酸ナトリウム+水材質外郭:TPU内径(Φmm)約105~120(本体)本体質量(g)約160~200材質(カバー)ポリエステル100%
USBソクホカクッション コジットUSBソクホカクッションコジット
1,890税込2,079
1個
9日以内出荷
つないですぐにほかほか!お手持ちのモバイルバッテリーにつなぐだけ!
材質本体側地:ポリエステル100%、クッション材:ポリエステル100%、ヒーター部:コンジュゲート繊維寸法(mm)(直径)約400×400×40質量(g)約255
ぽかぽかくまさん 蓄熱式エコ湯たんぽ ハック社ぽかぽかくまさん 蓄熱式エコ湯たんぽハック社
2,240税込2,464
1個
6日以内出荷
お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。とってもキュートなくまさんが表面装飾に採用されています。サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。10~15分の蓄熱で、4~5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。
用途防寒対策に。セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45時間蓄熱:10~15分表面装飾:くまさん有効時間4~5時間表面温度(℃)60
つま先まるっとあったか着るこたつ「こたんぽ」 THANKO(サンコー)[電子機器]つま先まるっとあったか着るこたつ「こたんぽ」THANKO(サンコー)[電子機器]
11,900税込13,090
1個
翌々日出荷
胸から足底までの広範囲にヒーターが内蔵!つま先までしっかりあたたかい自分専用の着るこたつ
セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS質量(g)コントローラー:約19(電源ケーブルの重さを含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約55ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3本体質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:50×20×150安全装置温度ヒューズ保証期間購入日より12カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:45×30×110モード温度6段階(1:約30度 / 2:約33度 / 3:約36度 / 4:約39度 / 5:約42度 / 6:約45度)タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)
貼らないカイロ 快温くんプラス 土に還せるカイロ オカモト[安全靴・作業靴]貼らないカイロ 快温くんプラス 土に還せるカイロオカモト[安全靴・作業靴]
339税込373
1セット(10個)
翌日出荷
ムーミン USBショールブランケット 120x80cm コイズミ(小泉成器)ムーミン USBショールブランケット 120x80cmコイズミ(小泉成器)
8,000税込8,800
1個
5日以内出荷
仕様水洗いOK材質【表面裏面】ポリエステル100%【発熱布】レーヨン65%、ポリエステル35%幅(mm)1200質量(kg)0.6高さ(mm)1奥行(mm)800消費電力(W)5コード長さ(m)(電源側)約0.95
電気毛布(肩ひざ掛け)150x93cm コイズミ(小泉成器)電気毛布(肩ひざ掛け)150x93cmコイズミ(小泉成器)
12,900税込14,190
1個
5日以内出荷
仕様水洗いOK材質アクリル50%・ポリエステル50%幅(mm)1500質量(kg)1品番(コントローラー)KC-41高さ(mm)1奥行(mm)930消費電力(W)50コード長さ(m)【電源側】約1.9【本体側】約1.7機能ダニ退治電気代の目安約1.6円(1時間あたり)表面温度(℃)(中央)約42
ムーミン USBブランケット 90x60cm コイズミ(小泉成器)ムーミン USBブランケット 90x60cmコイズミ(小泉成器)
6,000税込6,600
1個
5日以内出荷
仕様水洗いOK材質【表面裏面】ポリエステル100%【発熱布】レーヨン65%、ポリエステル35%幅(mm)900質量(kg)0.3高さ(mm)1奥行(mm)600消費電力(W)5コード長さ(m)(電源側)約0.95
どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ)YAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
身につけたまま移動できる、着るタイプの毛布。ファスナーを下ろせば通常の電気毛布としても使えるため、広げて2人で使ったり、掛け毛布としてもお使いいただけます。【POINT】着脱が簡単な大きなボタン。なで肩でもずり落ちないH型ショルダーストラップ。歩きやすいチャイナドレススリット。足が入れやすいマチ付き足ポケット。すぐに取り出せるリモコンポケット。コントローラーで温度調節が可能。OFFタイマー運転機能(2時間)、オートオフ機能(8時間)、ダニ退治機能搭載。本体丸洗い可能。
用途テレワーク、勉強のおともに。電気掛け毛布 電気敷き毛布 足元暖房 電気マット 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 着るこたつ 着る毛布材質ポリエステル電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65機能オフタイマー(2時間)、切り忘れ自動OFF(8時間)、ダニ対策機能保証期間1年適応身長(cm)150~180寸法(縦×横)(cm)115×65表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約531時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4、(適温)約0.6、(強)約0.8(※電力料金目安単価31/kWh(税込)で算出)
SHIZUKU e湯たんぽベルト アピックスSHIZUKU e湯たんぽベルトアピックス
3,390税込3,729
1台
4日以内出荷
付属品本体、取扱説明書・保証書材質本体:PVC+ABS(Amboss)消費電力(W)最大270電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×185×45連続使用時間(時間)(ヒーター)約2~3充電時間蓄熱MAX15分保証期間1年電気代の目安約8.4円防滴構造×
電気ブランケット フェイクファー ユアサ(ユアサプライムス)電気ブランケット フェイクファーユアサ(ユアサプライムス)
7,490税込8,239
1台
6日以内出荷
肌触りの良い電気ブランケット!丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。
仕様ウォッシャブル可能材質(本体)ポリエステル100%消費電力(W)40センサー(室温)なし寸法(cm)70×110機能ダニ退治切タイマーなし、(自動オフ)なし
INKO USB ウェアラブルヒーター INKOINKO USB ウェアラブルヒーターINKO
7,000税込7,700
1個
12日以内出荷
世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。付属のクリップを利用すると、どんな服にでも付け可能。スタイリッシュにいつでも着替えて使えます。簡単にセッティングでき、走ったり激しく動いても落ちません。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦・旅行など様々なシーンで気軽に着用できます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
セット内容ヒーター本体、専用クリップ、保証書および取扱説明書寸法(mm)200×200×1質量(g)62電力(W)最大9保証期間1年間コード長さ(cm)165(USB・リモコン部分含む)温度調整方法3段階RoHS指令(10物質対応)対応表面温度(℃)最高50
電気掛敷毛布(抗ウィルス) ゼピール電気掛敷毛布(抗ウィルス)ゼピール
10,900税込11,990
1枚
4日以内出荷
坑ウイルス加工+消臭機能 安心・清潔さを求める方に 温度調節機能(強・中・弱) 熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電 ウイルスの活動を抑制 部屋の温度を感知して設定温度をコントロールする 室温センサー搭載 表面温度3段階切替 本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
仕様スライド調節:○質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80コード長さ(m)約1.9機能抗ウイルス・消臭(中綿)、室温センサー寸法(幅W×奥行D)(cm)約188×130表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
電気カーペット着せ替え用カバー  3畳相当 Panasonic(パナソニック)電気カーペット着せ替え用カバー 3畳相当Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
4日以内出荷
インテリアと調和する、モダンな幾何柄 カービングマイヤー 手洗いのみで可
織り方マイヤー編み質量(kg)約3.1本体寸法(cm)約248×197適用畳数3畳相当タイプカービングマイヤー材質ポリエステル100%形状(カバー)カットなし洗濯方法シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い)グレーパイル長(mm)カット部:約6
暖房敷きパッド Panasonic(パナソニック)暖房敷きパッドPanasonic(パナソニック)
24,900税込27,390
1個
欠品中
睡眠の経過時間に合わせた温度調整で、おやすみ時間をここちよく。 おやすみから起床まで、自動で温度をコントロールする快温モード搭載。 清潔に使えて、肌触りの良い生地。
表面温度(℃)50Hz:「強」50、「3」34、60Hz:「強」50、「3」34(室温20℃)質量(kg)本体:約1.9、コントローラー部分:約0.4機能快温モード、切タイマー(1~12時間)、速熱機能付、9段階温度調節、アラーム音付、時計表示、固定バンド付、ダニ対策機能付温度制御ニッケルサーミスタ一線式ヒーター寸法(cm)約200×100定格電力(W)75スイッチ種類バックライト液晶画面付コントローラーコード長さ(m)電源側:1.91、本体側:0.97材質(表面/裏面)ポリエステル100%/ポリエステル100%グレー
融雪マット 階段用 TGK(東京硝子器械)融雪マット 階段用TGK(東京硝子器械)
189,800税込208,780
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ階段用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3穴数6個使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)810厚さ(mm)5
いつでもぽかぽかカイロ ミニ【12時間持続】 アイリスオーヤマいつでもぽかぽかカイロ ミニ【12時間持続】アイリスオーヤマ
159税込175
1パック
3日以内出荷
【平均50℃】【5枚】ミニサイズの衣類に貼るタイプのカイロです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)18.6タイプ貼るタイプ最高温度(℃)60寸法(縦×横)(mm)96×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間10時間平均温度(℃)50関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
いつでもぽかぽかカイロ 貼れないレギュラー【12時間持続】 アイリスオーヤマいつでもぽかぽかカイロ 貼れないレギュラー【12時間持続】アイリスオーヤマ
169税込186
1パック
3日以内出荷
【平均50℃】【5枚】レギュラーサイズの貼れないタイプのカイロ、4個入りです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)46タイプ貼らないタイプ最高温度(℃)68寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間16時間平均温度(℃)52関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
貼らないオンパックス10P エステー貼らないオンパックス10Pエステー(1件のレビュー)
529税込582
1セット(10個)
当日出荷
長時間安定した温度が持続する、品質の良い貼らないタイプのカイロです。柔らかい不織布を使用しているので手触りが良いです。温かさが20時間持続します。
融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-120S 北海道ゴム工業所融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-120S北海道ゴム工業所
32,980税込36,278
1枚
4日以内出荷
降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。 TD-120Sの連結は最大8枚まで。 4箇所の固定穴。 PSE認証商品。 日本防炎協会認定品。
用途階段用関連資料階段用連結方法(0.7MB)厚さ(mm)9質量(kg)5出力(W)110電圧(V)100寸法(幅W×奥行D)(mm)300×1200コード長さ(m)0.25連結数8RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.9MB)
電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック)電気カーペット (カバーセットタイプ)Panasonic(パナソニック)
40,900税込44,990
1セット
4日以内出荷
インテリアと調和する、やさしい色調 省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電 本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 コントローラーSIAA抗菌で清潔
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)カバーカービングボア質量(kg)ヒーター部:約5.9、カバー部:約3.1ベージュタイプ3面7通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格消費電力(W)700寸法(cm)ヒーター部:約241×190×1、カバー部:約248×197機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い)温度制御ニッケルサーミスタ材質(カバー)ポリエステル100%パイル長(mm)カット部:約6織り方ボア編みコード長さ(cm)150表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37適用畳数3畳相当1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.4/中:約8.6
防寒用品