防寒用品 :「足温器」の検索結果

防寒用品とは、手足や身体を温める暖房用品です。マグネット式のヒーターをテーブルやデスクの下に貼って付けると、暖房付きのテーブルやデスクに変わります。カイロには貼るタイプと貼らないタイプが2種類。貼るタイプは、衣類に貼るものやつま先用、靴下用など、使用用途に応じたカイロがあります。靴下のつま先に貼るカイロは消臭剤が入っていたり、8時間温度が持続したりするものがあります。貼らないタイプのカイロは、通勤や通学時に手軽にいつでも暖めることができ、適正温度が持続します。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピオニーコーポレーション足温器
150Wヒーターを使用しているため電気代が安くコストパフォーマンスに優れます。
付属品コントローラー(温度制御) トラスコ品番324-1131 材質ガルバニウム鋼板(耐熱ゴムマット仕様) 幅(mm)600 厚さ(mm)15 奥行(mm)350 電源(V)単相100 電源コード(m)2.3 消費電力(W)(50/60Hz)150 消費電力(kW)0.15 標準消費電力料金(50Hz)5.58円/h 標準消費電力料金(60Hz)5.58円/h
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング