カイロ :「LED 5V」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ。最大持続時間約9時間。約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能。短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱。過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載。モバイルバッテリー機能搭載。充電時LEDで電池残量がわかります。本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付き
セット内容充電式カイロ 1個、 USB-A-USB-Cケーブル 1個、 専用ポーチ 1個、 ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部 材質本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他 グレー 質量(g)ケーブル 約12 出力DC5V 1A(USB-A) 本体質量(g)約140 入力DC5V 2A(USB-C(R)) 連続使用可能時間約40℃(約9時間)、約50℃(約6時間)、約55℃(約4時間) USBケーブル長(cm)USB-C-USB-A 約30 バッテリー容量(mAh)5000(リチウムイオン電池) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×59×24
1個
3,132 税込3,445
当日出荷