絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 昭和ブリッジ販売(3)
  • 日軽金アクト(3)
  • アルミス(2)
  • ピカコーポレイション(1)
最大使用荷重(kg)
  • 280(1)
  • 500(6)
有効幅(mm)
  • 250
  • 175(3)
  • 180(1)
  • 205(1)
  • 220(3)
  • 240(17)
  • 244(1)
  • 294(1)
  • 300(33)
  • 320(4)
  • 330(2)
  • 350(4)
  • 360(9)
  • 400(12)
  • 450(4)
  • 500(7)
  • 600(1)
高さ(m)
  • 0.5未満(5)
  • 1.5~2.0未満(9)
  • 2.0~2.5未満(4)
幅(mm)
  • 250(1)
  • 294(5)
  • 300(1)
フック形状
  • その他(4)
その他
材質
  • アルミ(3)
アルミ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アルミブリッジとは、トラックなどの荷台にトラクターやバイクといったものを積み下ろしするために使用されるラダーを指します。基本的には2個1組になっています。積み下ろし作業中に荷が滑ったりしないようにタイヤガードなどがついているものも多いです。長さや積み下ろしをする荷の重量によってさまざまな種類があり、用途に適したものを選ぶ必要があります。専門的な用途で使用されることが多いものなので一般的に見ることは少ないですが、カーディーラーなどでの積み下ろし作業などで使われているラダーがこのブリッジです。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大使用荷重(kg)から絞り込む
280(1)
500(6)
アルミブリッジ モノタロウアルミブリッジモノタロウ(64件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(2枚)
当日出荷
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1800材質アルミニウム全高(mm)60最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)取扱説明書(1.7MB)
農業機械全般向けアルミブリッジ PRO 昭和ブリッジ販売農業機械全般向けアルミブリッジ PRO昭和ブリッジ販売(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット(2本)
翌々日出荷
アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械全般向けアルミブリッジ
アルミブリッジ アルミスアルミブリッジアルミス(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット(2本)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミブリッジ(汎用) 昭和ブリッジ販売アルミブリッジ(汎用)昭和ブリッジ販売(5件のレビュー)
51,900税込57,090
1セット(2枚)
8日以内出荷
SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。 ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。フック形状ツメ
アルミブリッジ 歩行農機用 SBA型 ピカコーポレイションアルミブリッジ 歩行農機用 SBA型ピカコーポレイション
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
農業機械全般にお使いいただける、ベストセラーのアルミブリッジです。(ゴムシュー・ホイール用) 突起部分がタイヤのブロックをしっかりととらえる滑り止めタイヤガード付き。 ステップ間隔が狭いためブリッジ上を歩行しやすく、スムーズに乗り降りできます。
用途耕運機・田植機・トラクターなどの運搬・積載に。
SBA型アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売SBA型アルミブリッジ昭和ブリッジ販売
39,980税込43,978
1セット(2枚)
翌々日出荷
最も汎用性の高いアルミブリッジです。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込む時に。材質アルミ
宮大工式アルミブリッジ アルミス宮大工式アルミブリッジアルミス
34,980税込38,478
1セット(2本)
翌々日出荷
溶接を使わず強度を維持したアルミブリッジ!日本の技術「嵌合(かんごう)」を応用!嵌合とは…はめ合わせるという意味。宮大工が使用している技術。はめ合わせて組立てる事で、柔軟性としなりが生まれやすくなり、ご使用時の安定感がUP。また、溶接が外れることがない為、安心して長くご使用いただけます。製品にはアルマイト処理を行っている為、高級感があります。
全長(mm)約1820全幅(mm)約300全高(mm)約110有効長(mm)約1800フック形状ツメフレーム高さ(mm)約70RoHS指令(10物質対応)対応最大積載質量(t/セット)約0.5
オートブリッジ 日軽金アクトオートブリッジ日軽金アクト
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
軽トラックの後面のアオリに対応したチャンネルフックタイプ
用途オートバイ用有効幅(mm)250全長(mm)1800全幅(mm)294積載荷重(kg)280/本質量(kg/本)6.2フレーム高さ(mm)55
アルミブリッジ(歩行型) 日軽金アクトアルミブリッジ(歩行型)日軽金アクト
45,980税込50,578
1セット(2本)
6日以内出荷
アングルフックタイプ/乗用タイヤ・歩行タイプ用。 標準型のアルミブリッジよりステップ間のスキ間を狭くする事でブリッジ上を歩き易くしております。
用途小型建機・農機用
アルミブリッジ(標準型) 日軽金アクトアルミブリッジ(標準型)日軽金アクト
48,980税込53,878特価
1セット(2本)
当日出荷から11日以内出荷
アングルフックタイプ/ゴムクローラ・乗用タイヤ用
用途乗用農機・小型建機用
アルミブリッジ