絞り込み
最大使用荷重(kg)
- 3000(2)
高さ(m)
- 0.5未満(1)
- 1.5~2.0未満(1)
- 3.0~3.5未満(1)
有効幅(mm)
- 330
- 175(3)
- 180(1)
- 205(1)
- 220(3)
- 240(2)
- 244(1)
- 250(8)
- 300(27)
- 320(4)
- 350(4)
- 400(9)
- 450(4)
- 500(5)
- 550(1)
- 600(1)
幅(mm)
- 404(1)
- 424(1)
材質
- アルミ(1)
フック形状
- その他(2)
その他
ブランド
- 昭和ブリッジ販売(1)
- ピカコーポレイション(1)
昭和ブリッジ販売・ピカコーポレイション
アルミブリッジとは、トラックなどの荷台にトラクターやバイクといったものを積み下ろしするために使用されるラダーを指します。基本的には2個1組になっています。積み下ろし作業中に荷が滑ったりしないようにタイヤガードなどがついているものも多いです。長さや積み下ろしをする荷の重量によってさまざまな種類があり、用途に適したものを選ぶ必要があります。専門的な用途で使用されることが多いものなので一般的に見ることは少ないですが、カーディーラーなどでの積み下ろし作業などで使われているラダーがこのブリッジです。
「最大使用荷重(kg)」から絞り込む
3000(2)

ハバセマ・ブリッジ 3t 専用 鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプ GP型
ピカコーポレイション¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプのアルミブリッジです。 重機内寸860mmに収納可能です。 一番破損しやすいフレーム乗り込み部にW補強で強度を持たせました。用途重機・農業機械などのトラック積載に。材質アルミ全長(mm)3000全幅(mm)424有効幅(mm)330最大積載質量(t/セット)3
アルミブリッジローダーブリッジ
昭和ブリッジ販売¥149,800税込¥164,7801セット翌日出荷ゴムシュー・鉄シュー兼用用途バックホー・ローラー車用全長(mm)1590全幅(mm)404全高(mm)120セット数2フック形状セーフベロ質量(kg/本)12有効幅(mm)330フレーム高さ(mm)100最大積載質量(t/セット)3