ひざ掛け・足温器・ホットカーペット :「差し」の検索結果
関連キーワード
「消費電力(W)」から絞り込む
47(1)
480(1)
700(1)
ふんわり優しいマイクロファイバー素材のしき毛布
肌触りのやさしい、マイクロファイバー採用
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W)47
コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91
表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37
質量(kg)本体:約1.0、コントローラー:約0.3
色ベージュ
サイズシングルLSサイズ
備考室温センサー ダニ対策
寸法(cm)約160×85
温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター
材質(裏地)ポリエステル100%
材質(表地)ポリエステル100%
スイッチ種類コントローラースイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)(室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
1台
¥13,900
税込¥15,290
4日以内出荷
インテリアと調和する、やさしい色調
省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電
本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
コントローラーSIAA抗菌で清潔
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
カバーカービングボア
質量(kg)ヒーター部:約4.2、カバー部:約2.1
色ベージュ
タイプ3面7通り切り替え
スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格消費電力(W)480
寸法(cm)ヒーター部:約176×176×1、カバー部:約183×183
機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○
温度制御ニッケルサーミスタ
材質(カバー)ポリエステル100%
パイル長(mm)カット部:約6
織り方ボア編み
コード長さ(cm)150
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
適用畳数2畳相当
1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約8.8/中:約6.2
1セット
¥29,900
税込¥32,890
12日以内出荷
インテリアと調和する、やさしい色調
省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電
本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
コントローラーSIAA抗菌で清潔
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
カバーカービングボア
質量(kg)ヒーター部:約5.9、カバー部:約3.1
色ベージュ
タイプ3面7通り切り替え
スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格消費電力(W)700
寸法(cm)ヒーター部:約241×190×1、カバー部:約248×197
機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い)
温度制御ニッケルサーミスタ
材質(カバー)ポリエステル100%
パイル長(mm)カット部:約6
織り方ボア編み
コード長さ(cm)150
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
適用畳数3畳相当
1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.4/中:約8.6
1セット
¥40,900
税込¥44,990
4日以内出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。