1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルベット生地で座りやすいUSB給電式のホットクッションです。使用環境により太もも・お尻・腰・背中など広範囲が温める事で快適なデスクワークを実現します。約5秒程で温かくなりはじめ、約30秒程で設定温度の温かさになります。45℃ 55℃ 65℃の3段階の調整が可能です。別売のモバイルバッテリーまたはUSBポートのあるパソコンなどに繋いで使用が可能です。
用途冬の寒さ対策に 付属品給電用ケーブル 寸法(mm)435×435×70 グレイ 質量(g)600 温度(℃)45/55/65 温度調節押しボタン式3段階(45℃ 55℃ 65℃) インターフェイスUSB Type-C 生地ベルベット生地
1個
4,990 税込5,489
欠品中

『防寒用品』には他にこんなカテゴリがあります