「消費電力(W)」から絞り込む
155(1)
夏の寝苦しい夜も、冬の寒い夜も、自分好みの温度に設定できる、温冷水敷きパッド。超薄型形状なので、違和感なく眠れます。温度は20℃~45℃まで1℃単位で調整可能。和室・洋室・ベッドでも広げるだけで簡単に使用できる。電気代 は1時間あたり 約4.8円と省電力。リモコン付属なので、寝ながら快適な温度に調整可能。敷きパッドは折り畳んでコンパクトに収納できる。
質量(kg)敷きパッド:約2.0(チューブを含む)
容量(L)最大給水量:約1.7(敷きパッドを含む)
消費電力(W)155
寸法(幅W×高さH)(mm)敷きパッド:1000×1950
定格AC100 50/60Hz
温度(℃)20~45
本体質量(kg)約4.8
電源コード(m)約2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×288×222
使用環境温度(℃)約10~32
リモコン単4形乾電池×2(別売)
チューブ長さ(m)約1.4
1台
¥49,800
税込¥54,780
7日以内出荷
ひざ掛け・足温器・ホットカーペット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。