ひざ掛け・足温器・ホットカーペット :「寝具」の検索結果
関連キーワード
「消費電力(W)」から絞り込む
40(1)
50(1)
60(1)
75(1)
用途寝具、ブランケットとして。電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 手洗い 洗濯 フランネル
材質ポリエステル
電源(V)AC100(50/60Hz)
保証期間1年
表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
用途寝具に。冷え性の方向けに。電気敷き毛布、足元暖房、電気マットとして。 省エネ 敷パッド 洗える 防寒
材質ポリエステル100%
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)75
コード長さ(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6
消費電力量(Wh)1時間あたり:(弱)15、(中)31、(強)45
表面温度(℃)(弱)約30、(中)約40、(強)約51
1時間あたりの電気代目安(円)(弱)0.5、(中)1、(強)1.4
用途ホットカーペット、ホットマット、電気マット、電気毛布として。1人用。電気毛布 ソファ 寝具 毛布 ブランケット 電気ブランケット 丸洗い ごろ寝
材質ポリエステル
質量(kg)1.75
消費電力(W)50
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65
保証期間1年
消費電力量(Wh)(強)35、(適温)22、(弱)13
寸法(縦×横)(cm)180×80
表面温度(℃)(強)約50、(適温)約31、(弱)約21
1時間あたりの電気代目安(円)(強)1.1、(適温)0.7、(弱)0.4
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。