2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
50(1)
60(1)
【ラビットファー調毛布。毛先の長い繊維を使用して、ふんわりとした感触が楽しめるラビットファー調毛布。淡い色合いと、。見る角度によって毛布の表情が変わるのも特徴です。【室温センサーで心地よい温度に。室温が15℃以下になると、自動的に心地良い温度にコントロールします。※布団からコントローラーを出した状態でご使用ください。※毛布の表面温度が設定+2℃温かくなります。【足もとホカホカ、体にやさしい配線。冷えやすい足元をしっかり暖める頭寒足熱配線。【頭寒足熱】とは。頭を冷やし足を暖めること。よく眠れて、健康によいという昔ながらの健康法のことです。【洗濯機で洗える。毛布部分は洗濯機で洗えて清潔に。※必ずコントローラーを外してください。※毛布モードに設定してください。※ドラム式洗濯機は使用しないでください。【清潔に保つダニ退治機能つき。布団に挟んで「強」設定で約3時間通電することで、高温に保ってダニ退治ができます。
仕様水洗いOK 材質表面ポリエステル100%/発熱布ポリエステル100% 幅(mm)1400 質量(kg)1.2 品番(コントローラー)KMC-58 高さ(mm)1 奥行(mm)800 消費電力(W)50 コード長さ(m)(電源側):約1.9、(本体側):約0.6 機能頭寒足熱配線、ダニ退治、室温センサー
1個
9,819 税込10,801
5日以内出荷

【2~3人掛けサイズのホットマット】。座面からやさしく温めるので、ソファもひんやり寒い日にとてもおすすめです。床に広げてホットマットとしてもお使いいただけます。【綿入りだから座り心地快適】。ヒーター線が気にならないしっかりした生地感で、こすれても傷みにくい仕様です。背もたれにも敷いて使えるので、腰までやさしく温めます。【裏面に滑り止め】。裏にポツポツ滑り止め加工で、ソファからズレ落ちにくい。【キルト加工&起毛生地】。しっかり厚みがあって、もちふわのさわりごこち。【室温センサーで心地よい温度に】。室温が15℃以下になると、自動的に心地良い温度にコントロールします。※布団からコントローラーを出した状態でご使用ください。※毛布の表面温度が設定+2℃温かくなります。【洗濯機で洗える】。毛布部分は洗濯機で洗えて清潔に。※必ずコントローラーを外してください。※毛布モードに設定してください。※ドラム式洗濯機は使用しないでください。【清潔に保つダニ退治機能つき】。布団に挟んで「強」設定で約3時間通電することで、高温に保ってダニ退治ができます。
仕様水洗いOK 材質表面:ポリエステル100% 裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100% 幅(mm)1500 質量(kg)1.8 高さ(mm)1 奥行(mm)900 消費電力(W)60 コード長さ(m)(電源側):約1.9、(本体側):約1.7 機能ダニ退治、室温センサー 消費電力量(Wh)(1時間あたり)約46 表面温度(℃)(中央)約53
1個
14,390 税込15,829
5日以内出荷

『防寒用品』には他にこんなカテゴリがあります