ひざ掛け・足温器・ホットカーペット :「電気敷毛布」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「消費電力(W)」から絞り込む
40(1)
50(3)
60(1)
75(1)
抗ウイルス、抗菌防臭の試験済み素材を採用。クリーンで、あったか、心地いい。コントローラを外して丸洗いができます。高温に保ってダニ退治。清潔にします。室温センサー付き。室温の変化を感知して自動的に温度をコントロール。心地よい温度に保ちます。頭寒足熱配線。配線の密度を変えているので足元からホカホカと、カラダにやさしい暖かさです。
幅(mm)1400
奥行(mm)800
消費電力(W)50
本体質量(g)1200
電源コード(m)電源側:1.9、本体側:0.6
表面温度(℃)約51
1個
¥7,290
税込¥8,019
5日以内出荷
【ラビットファー調毛布。毛先の長い繊維を使用して、ふんわりとした感触が楽しめるラビットファー調毛布。淡い色合いと、。見る角度によって毛布の表情が変わるのも特徴です。【室温センサーで心地よい温度に。室温が15℃以下になると、自動的に心地良い温度にコントロールします。※布団からコントローラーを出した状態でご使用ください。※毛布の表面温度が設定+2℃温かくなります。【足もとホカホカ、体にやさしい配線。冷えやすい足元をしっかり暖める頭寒足熱配線。【頭寒足熱】とは。頭を冷やし足を暖めること。よく眠れて、健康によいという昔ながらの健康法のことです。【洗濯機で洗える。毛布部分は洗濯機で洗えて清潔に。※必ずコントローラーを外してください。※毛布モードに設定してください。※ドラム式洗濯機は使用しないでください。【清潔に保つダニ退治機能つき。布団に挟んで「強」設定で約3時間通電することで、高温に保ってダニ退治ができます。
仕様水洗いOK
材質表面ポリエステル100%/発熱布ポリエステル100%
幅(mm)1400
質量(kg)1.2
品番(コントローラー)KMC-58
高さ(mm)1
奥行(mm)800
消費電力(W)50
コード長さ(m)(電源側):約1.9、(本体側):約0.6
機能頭寒足熱配線、ダニ退治、室温センサー
1個
¥9,819
税込¥10,801
5日以内出荷
ふんわり感触のラビットファー調 電気敷毛布。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1400
質量(kg)1.2
高さ(mm)1
奥行(mm)800
消費電力(W)50
コード長さ(m)(本体側)約0.6、(電源側)約1.9
特性ダニ退治、室温センサー
表面温度(℃)中央/強:約51
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ベーシックタイプの電気掛敷毛布。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治
幅(mm)1300
質量(kg)0.7
奥行(mm)800
消費電力(W)40
コード長さ(m)本体側約0.6、電源側約1.9
機能ダニ退治
表面温度(℃)53
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ベーシックタイプの電気掛敷毛布。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1880
質量(kg)1.2
奥行(mm)1200
消費電力(W)60
コード長さ(m)本体側約1.7、電源側約1.9
センサー室温センサー
機能ダニ退治
表面温度(℃)53
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
ふんわり感触のラビットファー調 電気掛敷毛布。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1880
質量(kg)2.6
高さ(mm)1
奥行(mm)1200
消費電力(W)75
コード長さ(m)(本体側)約1.7、(電源側)約1.9
特性ダニ退治、室温センサー
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。