9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
40(4)
47(1)
50(7)
55
60(5)
75(6)
80(4)
冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。 頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。
材質ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用) 質量(kg)約0.8 定格電力(W)55 コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約0.6 寸法(cm)140×80 機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー) 消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約35、中:約20、弱:約4 表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円
1枚
6,290 税込6,919
6日以内出荷

ユアサ(ユアサプライムス)電気敷毛布 フランネル
ふんわり、やわらかなフランネル素材の電気毛布。肌触り◎。室内の温度を感知して、表面温度を自動でコントロールします。電源を入れてから15時間経過すると自動的に切電します。細コントローラーで持ちやすい。丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。
仕様ウォッシャブル可能 材質(本体)ポリエステル100% 消費電力(W)55 センサー(室温)あり 寸法(cm)80×140 機能ダニ退治 切タイマー3h、(自動オフ)15h
1台
6,798 税込7,478
6日以内出荷

椙山紡織電気敷毛布
使いやすいスライド式コントローラーはバックライト付きなので、暗い部屋でも操作できる。室温センサー機能付で、室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保つ。ダニ退治機能付なので、指定の手順に従い、約3時間通電することで、ダニが退治できる。冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖める。頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現。お洗濯も可能だからいつでも清潔に使える。信頼の日本製
材質たて糸 ポリエステル100% / よこ糸 ポリエステル70% アクリル30% 質量(kg)約0.7 消費電力(W)55 コード長さ(m)電源側約1.9/ 本体側約0.6 寸法(cm)約140×80 機能ダニ退治 / 室温センサー / 丸洗いOK / 頭寒足熱 消費電力量(Wh)強:約31 / 中:約18 / 弱:約3(1時間あたり) 表面温度(℃)強:約52/ 中:約36 / 弱:約20 1時間あたりの電気代目安(円)強:約1.0 /中:約0.6/弱:約0.1
1個
4,990 税込5,489
5日以内出荷

ふかふか厚手でボリューム感抜群のフランネル生地の洗える電気敷毛布。 温度は細かく調節の7段階。 節電できる切タイマー:1/2/3時間。
用途電気掛敷毛布、電気敷毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛けとして。 消費電力(W)55 表面温度(℃)約50(目盛7で運転の場合) 材質ポリエステル100% 質量(kg)1.1 電源AC100V(50/60Hz) 温度調節7段階 切タイマー1/2/3時間 センサー室温センサー:〇 寸法(縦×横)(mm)800×1400 電気代の目安1円(1kW/h27円で算出) 仕様丸洗いOK(コントローラーは洗えません)、ダニ対策〇
1台
7,790 税込8,569
4日以内出荷

やわらかなフランネル素材の電気敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
コード長さ(m)1.9 本体寸法(mm)140×80 定格消費電力(W)55 本体質量(kg)0.9 タイマー8時間自動オフ 表面温度(℃)強52/中36/弱20
1個
7,990 税込8,789
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

坑ウイルス加工+消臭機能 安心・清潔さを求める方に 温度調節機能(強・中・弱) 熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電 ウイルスの活動を抑制 表面温度3段階切替 本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
仕様スライド調節:○ 質量(kg)約1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)55 コード長さ(m)約1.9 機能抗ウイルス・消臭(中綿) 寸法(幅W×奥行D)(cm)約140×80 表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
1枚
7,990 税込8,789
4日以内出荷

アイリスオーヤマ電気毛布
アクリル50%の素材だからよりあったか。 アクリルの長所は保温性が良く、ふっくら柔らかい。シワになりにくい。洗濯しても縮んだりしない。 ゆったり使える大きめサイズ。縦にも横にも使えて便利。使い方も色々です。丸洗いOK・ダニ退治機能付。コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。高温を維持する事で布団から移ってきたダニを退治します。
消費電力(W)55 材質ポリエステル50%、アクリル50% 機能ダニ対策 電気代の目安1.5円/h 温度調整方法無段階
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途足元や下半身の冷えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 電気毛布 ひざ掛け毛布 ひざ掛け ブランケット 洗濯可能 材質ポリエステル100% 質量(kg)約1.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)55 寸法(縦×横)(cm)140×80 表面温度(℃)(弱)約30、(中)約40、(強)約51 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4、(中)約0.8、(強)約1.1
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷

YFTKB-55 布団カバーにもなる電気毛布 YAMAZEN(山善) 動画あり
春夏秋冬1年中使える電気毛布。掛ふとんをカバーの中に入れて電源を付けるとさらに暖かい。お部屋の気になるニオイを消臭するトリプルフレッシュを搭載。本体は丸洗い可能。ダニ退治機能搭載。
用途電気毛布、敷毛布、掛け毛布として。電気ブランケット/電気ひざ掛け毛布/手洗い/洗濯/おしゃれ 消費電力(W)55 保証期間1年 寸法(縦×横)(cm)210×150 表面温度(℃)(弱)約30、(中)約40、(強)約51 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.3、(適温)約0.8、(強)約1.1(※電力料金目安単価31/kWh(税込)で算出)
1枚
9,990 税込10,989
4日以内出荷

『防寒用品』には他にこんなカテゴリがあります