ひざ掛け・足温器・ホットカーペット :「電気敷毛布」の検索結果
「消費電力(W)」から絞り込む
40(4)
47(1)
50(7)
55(9)
60
75(6)
80(4)
【洗濯OK】【省エネ】
丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。
コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。
高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。
室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。
ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
消費電力(W)50Hz:50、60Hz:60
用途寝具、ブランケットとして。電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 手洗い 洗濯 フランネル
材質ポリエステル
電源(V)AC100(50/60Hz)
保証期間1年
表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
用途電気毛布、敷き毛布、掛け毛布、ブランケットとして。電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 電気毛布 タイマー機能 ブランケット 毛布
材質ポリエステル、アクリル
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
ベーシックタイプの電気掛敷毛布。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1880
質量(kg)1.2
奥行(mm)1200
消費電力(W)60
コード長さ(m)本体側約1.7、電源側約1.9
センサー室温センサー
機能ダニ退治
表面温度(℃)53
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
用途電気毛布、敷毛布、掛け毛布として。電気毛布 ブランケット 電気ブランケット 電気ひざ掛け
材質ポリエステル100%
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
寸法(縦×横)(cm)188×130
1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4、(適温)約0.7、(強)約1.4
1枚
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。