20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
40(3)
47(1)
50(6)
55(4)
60(1)
75(4)
80(3)
グリーンクロス電気掛敷毛布
安心の日本製で丸ごと洗える電気毛布になります。ダニ退治機能を搭載しています。
用途寒い季節や場所の就寝用に。 材質ポリエステル、アクリル 寸法(mm)1880×1300 質量(kg)1.3 コード長さ(m)電源側:約1.9/本体側:約1.2
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

スタンダードで省エネな電気敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。
コード長さ(m)1.9 定格消費電力(W)40 本体質量(kg)0.7 表面温度(℃)強52/中36/弱20 本体寸法(cm)130×80
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。 頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。
材質ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用) 質量(kg)約0.8 定格電力(W)55 コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約0.6 寸法(cm)140×80 機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー) 消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約35、中:約20、弱:約4 表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円
1枚
6,290 税込6,919
6日以内出荷

コイズミ電気敷毛布
抗ウイルス、抗菌防臭の試験済み素材を採用。クリーンで、あったか、心地いい。コントローラを外して丸洗いができます。高温に保ってダニ退治。清潔にします。室温センサー付き。室温の変化を感知して自動的に温度をコントロール。心地よい温度に保ちます。頭寒足熱配線。配線の密度を変えているので足元からホカホカと、カラダにやさしい暖かさです。
幅(mm)1400 奥行(mm)800 消費電力(W)50 本体質量(g)1200 電源コード(m)電源側:1.9、本体側:0.6 表面温度(℃)約51
1個
7,290 税込8,019
5日以内出荷

椙山紡織電気掛敷毛布(ゲルマ)
エコ商品
冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。 頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。
材質ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用) 質量(kg)約1.4 定格電力(W)80 コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0 寸法(cm)188×130 機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー) 消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約60、中:約33、弱:約6 表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円)強:約1.6円、中:約0.9円、弱:約0.2円 再生紙使用マーク適合
1枚
8,990 税込9,889
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電気しき毛布
天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭 室温センサー搭載により快適な温度に自動調節 丸洗いOK/ダニ対策
定格消費電力(W)47 コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91 表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37 ベージュ 備考室温センサー ダニ対策 SEK抗菌防臭加工 温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター 材質(裏地)ポリエステル65%・アクリル35% 材質(表地)ポリエステル65%・アクリル35% スイッチ種類コントローラースイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)(室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
1台
9,190 税込10,109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

椙山紡織電気敷毛布
使いやすいスライド式コントローラーはバックライト付きなので、暗い部屋でも操作できる。室温センサー機能付で、室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保つ。ダニ退治機能付なので、指定の手順に従い、約3時間通電することで、ダニが退治できる。冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖める。頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現。お洗濯も可能だからいつでも清潔に使える。信頼の日本製
材質たて糸 ポリエステル100% / よこ糸 ポリエステル70% アクリル30% 質量(kg)約0.7 消費電力(W)55 コード長さ(m)電源側約1.9/ 本体側約0.6 寸法(cm)約140×80 機能ダニ退治 / 室温センサー / 丸洗いOK / 頭寒足熱 消費電力量(Wh)強:約31 / 中:約18 / 弱:約3(1時間あたり) 表面温度(℃)強:約52/ 中:約36 / 弱:約20 1時間あたりの電気代目安(円)強:約1.0 /中:約0.6/弱:約0.1
1個
4,990 税込5,489
5日以内出荷

表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を使用。裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。 材質ポリエステル100%
1枚
7,790 税込8,569
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やわらかなフランネル素材の電気敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
コード長さ(m)1.9 本体寸法(mm)140×80 定格消費電力(W)55 本体質量(kg)0.9 タイマー8時間自動オフ 表面温度(℃)強52/中36/弱20
1個
7,990 税込8,789
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

坑ウイルス加工+消臭機能 安心・清潔さを求める方に 温度調節機能(強・中・弱) 熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電 ウイルスの活動を抑制 表面温度3段階切替 本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
仕様スライド調節:○ 質量(kg)約1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)55 コード長さ(m)約1.9 機能抗ウイルス・消臭(中綿) 寸法(幅W×奥行D)(cm)約140×80 表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
1枚
7,990 税込8,789
4日以内出荷

【ラビットファー調毛布。毛先の長い繊維を使用して、ふんわりとした感触が楽しめるラビットファー調毛布。淡い色合いと、。見る角度によって毛布の表情が変わるのも特徴です。【室温センサーで心地よい温度に。室温が15℃以下になると、自動的に心地良い温度にコントロールします。※布団からコントローラーを出した状態でご使用ください。※毛布の表面温度が設定+2℃温かくなります。【足もとホカホカ、体にやさしい配線。冷えやすい足元をしっかり暖める頭寒足熱配線。【頭寒足熱】とは。頭を冷やし足を暖めること。よく眠れて、健康によいという昔ながらの健康法のことです。【洗濯機で洗える。毛布部分は洗濯機で洗えて清潔に。※必ずコントローラーを外してください。※毛布モードに設定してください。※ドラム式洗濯機は使用しないでください。【清潔に保つダニ退治機能つき。布団に挟んで「強」設定で約3時間通電することで、高温に保ってダニ退治ができます。
仕様水洗いOK 材質表面ポリエステル100%/発熱布ポリエステル100% 幅(mm)1400 質量(kg)1.2 品番(コントローラー)KMC-58 高さ(mm)1 奥行(mm)800 消費電力(W)50 コード長さ(m)(電源側):約1.9、(本体側):約0.6 機能頭寒足熱配線、ダニ退治、室温センサー
1個
9,819 税込10,801
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)かけしき毛布
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W)75 コード長さ(m)本体側:0.97、電源側:1.91 温度(℃)【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37 スイッチコントローラースイッチ 温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター 1時間当たりの電気代(強/弱)(円)【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
1枚
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やわらかなフランネル素材の電気掛敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
コード長さ(m)1.9 本体寸法(mm)188×130 定格消費電力(W)80 本体質量(kg)1.8 タイマー8時間自動オフ 表面温度(℃)強52/中36/弱20
1個
9,990 税込10,989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

坑ウイルス加工+消臭機能 安心・清潔さを求める方に 温度調節機能(強・中・弱) 熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電 ウイルスの活動を抑制 部屋の温度を感知して設定温度をコントロールする 室温センサー搭載 表面温度3段階切替 本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
仕様スライド調節:○ 質量(kg)約1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)80 コード長さ(m)約1.9 機能抗ウイルス・消臭(中綿)、室温センサー 寸法(幅W×奥行D)(cm)約188×130 表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
1枚
10,900 税込11,990
4日以内出荷

コイズミ電気毛布
ふんわり感触のラビットファー調 電気敷毛布。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1400 質量(kg)1.2 高さ(mm)1 奥行(mm)800 消費電力(W)50 コード長さ(m)(本体側)約0.6、(電源側)約1.9 特性ダニ退治、室温センサー 表面温度(℃)中央/強:約51
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

吸湿発熱生地使用で、みんなにあったかいホカロン電気ひざ掛け。肌触りのよいやわらかなフランネル素材を使用。表面は光沢と深みのあるワインレッドで高級感たっぷり。高温で毛布内のダニを退治する「ダニ対策機能」付き。温度調節ができるコントローラー付き。本体からコントローラーを取り外せば、本体は洗濯機で丸洗い可能。
用途寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。冬物家電/暖房器具/暖房用品/電気カーペット/足元暖房/電気マット/電気敷毛布/電気敷き毛布/電気ブランケット/電気ひざ掛け毛布 材質表面:パイル糸/ポリエステル100%、地糸/ポリエステル54%レーヨン46%、発熱布:ポリエステル100%
1枚
7,790 税込8,569
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらか手触りのフランネル素材。優しい肌触りはそのままに、肌に触れるグレージュの面に制菌、中層に消臭加工を施した電気毛布。※肌に触れるグレージュの面に制菌、中層に消臭加工を施してあります。※汗臭に含まれる酢酸、イソ吉草酸、アンモニアに対する消臭効果。小林製薬の持続性抗菌剤「KOBA-GUARD」を使用。ダニ退治機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。
用途寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/電気カーペット/電気マット/電気敷毛布/電気敷き毛布/電気ブランケット/電気ひざ掛け毛布/手洗い/洗濯/フランネル/おしゃれ 材質ポリエステル、アクリル 表面温度(℃)(弱)約21、(適温)約33、(強)約53
1枚
7,190 税込7,909
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ電気毛布
ベーシックタイプの電気掛敷毛布。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治
幅(mm)1300 質量(kg)0.7 奥行(mm)800 消費電力(W)40 コード長さ(m)本体側約0.6、電源側約1.9 機能ダニ退治 表面温度(℃)53
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

コイズミ電気毛布
ベーシックタイプの電気掛敷毛布。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1880 質量(kg)1.2 奥行(mm)1200 消費電力(W)60 コード長さ(m)本体側約1.7、電源側約1.9 センサー室温センサー 機能ダニ退治 表面温度(℃)53
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

用途寝具に。冷え性の方向けに。電気敷き毛布、足元暖房、電気マットとして。 省エネ 敷パッド 洗える 防寒 材質ポリエステル100% 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)75 コード長さ(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6 消費電力量(Wh)1時間あたり:(弱)15、(中)31、(強)45 表面温度(℃)(弱)約30、(中)約40、(強)約51 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)0.5、(中)1、(強)1.4
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『防寒用品』には他にこんなカテゴリがあります