ひざ掛け・足温器・ホットカーペット :「電気敷毛布」の検索結果
「消費電力(W)」から絞り込む
47(1)
50(2)
55(2)
75(2)
抗ウイルス、抗菌防臭の試験済み素材を採用。クリーンで、あったか、心地いい。コントローラを外して丸洗いができます。高温に保ってダニ退治。清潔にします。室温センサー付き。室温の変化を感知して自動的に温度をコントロール。心地よい温度に保ちます。頭寒足熱配線。配線の密度を変えているので足元からホカホカと、カラダにやさしい暖かさです。
幅(mm)1400
奥行(mm)800
消費電力(W)50
本体質量(g)1200
電源コード(m)電源側:1.9、本体側:0.6
表面温度(℃)約51
1個
¥7,290
税込¥8,019
5日以内出荷
天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
丸洗いOK/ダニ対策
定格消費電力(W)47
コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91
表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37
色ベージュ
備考室温センサー ダニ対策 SEK抗菌防臭加工
温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター
材質(裏地)ポリエステル65%・アクリル35%
材質(表地)ポリエステル65%・アクリル35%
スイッチ種類コントローラースイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)(室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W)75
コード長さ(m)本体側:0.97、電源側:1.91
温度(℃)【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37
スイッチコントローラースイッチ
温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター
1時間当たりの電気代(強/弱)(円)【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
ふんわり感触のラビットファー調 電気敷毛布。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1400
質量(kg)1.2
高さ(mm)1
奥行(mm)800
消費電力(W)50
コード長さ(m)(本体側)約0.6、(電源側)約1.9
特性ダニ退治、室温センサー
表面温度(℃)中央/強:約51
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
用途足元や下半身の冷えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 電気毛布 ひざ掛け毛布 ひざ掛け ブランケット 洗濯可能
材質ポリエステル100%
質量(kg)約1.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)55
寸法(縦×横)(cm)140×80
表面温度(℃)(弱)約30、(中)約40、(強)約51
1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4、(中)約0.8、(強)約1.1
1枚
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
春夏秋冬1年中使える電気毛布。掛ふとんをカバーの中に入れて電源を付けるとさらに暖かい。お部屋の気になるニオイを消臭するトリプルフレッシュを搭載。本体は丸洗い可能。ダニ退治機能搭載。
用途電気毛布、敷毛布、掛け毛布として。電気ブランケット/電気ひざ掛け毛布/手洗い/洗濯/おしゃれ
消費電力(W)55
保証期間1年
寸法(縦×横)(cm)210×150
表面温度(℃)(弱)約30、(中)約40、(強)約51
1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.3、(適温)約0.8、(強)約1.1(※電力料金目安単価31/kWh(税込)で算出)
1枚
¥9,990
税込¥10,989
4日以内出荷
用途寝具に。冷え性の方向けに。電気敷き毛布、足元暖房、電気マットとして。 省エネ 敷パッド 洗える 防寒
材質ポリエステル100%
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)75
コード長さ(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6
消費電力量(Wh)1時間あたり:(弱)15、(中)31、(強)45
表面温度(℃)(弱)約30、(中)約40、(強)約51
1時間あたりの電気代目安(円)(弱)0.5、(中)1、(強)1.4
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。