特定化学物質標識 :「安全掲示」の検索結果
化学物質関連とは、有機溶剤作業時に作業者の安全確保と応急処置のために、掲示が義務となっている注意事項標識のことです。有機溶剤などを使用する際の注意事項や心得が書かれた標識や、「第一種有機溶剤等」と書かれた赤いPVCステッカーなどがあります。アスベスト障害対策のための標識は、 現場で作業する人たちの安全への意識向上となる標識。特定化学物質関係の標識としては、その他に、現場での喫煙と飲食の禁止を知らせる標識もあります。
関連キーワード
アスベスト(石綿)障害対策標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識
取付方式穴4
仕様エコボード、四隅穴あり
アスベスト(石綿)悲惨防止対策の強化により大気汚染防止法が改正されており、対応したアスベスト(石綿)障害対策標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
法改正は令和3年4月1日から順次施工されます。
用途現場、作業所での掲示で安全への意識向上に
仕様角R
材質PP
厚さ(mm)1
質量(g)20
取付方式4隅穴
寸法(幅W×高さH)(mm)600×450
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。