特定化学物質標識 :「有機溶剤使用注意事項標識」の検索結果
化学物質関連とは、有機溶剤作業時に作業者の安全確保と応急処置のために、掲示が義務となっている注意事項標識のことです。有機溶剤などを使用する際の注意事項や心得が書かれた標識や、「第一種有機溶剤等」と書かれた赤いPVCステッカーなどがあります。アスベスト障害対策のための標識は、 現場で作業する人たちの安全への意識向上となる標識。特定化学物質関係の標識としては、その他に、現場での喫煙と飲食の禁止を知らせる標識もあります。
「メッセージ内容」から絞り込む
注意事項・要点(1)
寸法(mm)600×450
仕様Φ2.5mm穴4スミ
材質エコユニボード
厚さ(mm)1.2
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。