「メッセージ内容」から絞り込む
消防ステッカー標識日本緑十字社翌々日出荷から3日以内出荷
PET素材のステッカーで耐久性が高いです。消火器の使用方法がイラスト付きで分かりやすいです。普通・油・電気火災用の使用法に対応しています。簡単に貼り付けでき、設置場所を選びません。
用途消火器の設置場所の明示に。緊急時の消火器使用方法の案内に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系取付粘着シール表示内容消火器 FIRE EXTINGUISHER 使用法(普通・油・電気火災用)~
消防標識 消火器↓日本緑十字社当日出荷
消火器設置場所を一目で判別できます。
用途屋内の消火器設置場所への掲示に。トラスコ品番254-0741材質基材:硬質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1寸法(mm)(曲げしろ)30取付穴3ヵ所(3mm)質量(g)32取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)縦(mm)240横(mm)80表示内容消火器↓(タテ書)
消防標識 消火器 組立式三角柱タイプ日本緑十字社当日出荷から9日以内出荷
広範囲からの視認が可能な、消火器等の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。組立式になっており、未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途当該情報の明示に。材質PET厚さ(mm)(板)0.75質量(g)58取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)縦(mm)270横(mm)90
折り曲げ標識日本緑十字社当日出荷
設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節のできる標識です。
材質硬質塩化ビニール仕様折り曲げ用スジ入れ加工3本質量(g)220縦(mm)300横(mm)200ねじ穴6ヵ所
『消防/防災/防犯標識』には他にこんなカテゴリがあります
消防/防災/防犯標識 の新着商品
ページ: 1/ 3