道路標識/構内標識 :「一方通行 標識」の検索結果
道路標識とは車道など一目につきやすい場所に設置され、事故防止のために周囲の人に交通の指示をするためのアイテムのことです。道路標識の種類は通行止めなどの規制標識や駐車可などの指示標識までさまざま。ここでは構内用に使われることを想定した道路標識の他に、注意喚起するための子どもの飛び出し注意など交通安全標識まで豊富なアイテムを扱っているのが特徴です。また取り付けに必要な金具やベースなどもあり、アイテムを組み合わせて使うこともできます。
「メッセージ内容」から絞り込む
まわり道(1)
交通案内(7)
止まれ・一時停止
矢印(2)
通行止(4)
速度制限・徐行(5)
進入禁止(5)
駐車場案内(3)
駐車禁止(5)
その他(1)
一目で分かる標識です。
無反射タイプです。
質量(kg)1.5
取付穴本体上下2ヶ所穴アキ
取付け方法金具止め
構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。
取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売)
材質/仕上アルミ
仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。
取付方式ポール取付
材質鋼板(メラミン焼付塗装)
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。