道路標識/構内標識 :「一旦停止 標識」の検索結果
道路標識とは車道など一目につきやすい場所に設置され、事故防止のために周囲の人に交通の指示をするためのアイテムのことです。道路標識の種類は通行止めなどの規制標識や駐車可などの指示標識までさまざま。ここでは構内用に使われることを想定した道路標識の他に、注意喚起するための子どもの飛び出し注意など交通安全標識まで豊富なアイテムを扱っているのが特徴です。また取り付けに必要な金具やベースなどもあり、アイテムを組み合わせて使うこともできます。
「メッセージ内容」から絞り込む
アイドリングストップ(1)
左右確認(2)
止まれ・一時停止(3)
現場出入口(1)
速度制限・徐行(2)
進入禁止(2)
駐車場案内(1)
駐車禁止(2)
視認性に優れたデザインです。観光地への訪日外国人の増加や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることを受け、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年7月1日施行)が実施されました。(英文の追加)
用途工場現場内外の車両交通標識。
取付け方法穴上1、下1、10mm
材質スチール(普通山)
厚さ(mm)0.8
質量(kg)1.2
縦(mm)680
横(mm)400
視認性に優れたデザインです。
取付用上下穴付です。
用途工事現場への設置に
材質鉄板
質量(kg)1.2
取付穴上1、下1
寸法(縦×横)(mm)680×400
取付け方法ボルト止め(ボルト別売)
厚さ(mm)0.8
取付穴径(Φmm)10
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。