道路標識/構内標識 :「平リブ用 取付金具」の検索結果
道路標識とは車道など一目につきやすい場所に設置され、事故防止のために周囲の人に交通の指示をするためのアイテムのことです。道路標識の種類は通行止めなどの規制標識や駐車可などの指示標識までさまざま。ここでは構内用に使われることを想定した道路標識の他に、注意喚起するための子どもの飛び出し注意など交通安全標識まで豊富なアイテムを扱っているのが特徴です。また取り付けに必要な金具やベースなどもあり、アイテムを組み合わせて使うこともできます。
「取付方式」から絞り込む
その他(1)
構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。
取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売)
材質/仕上アルミ
仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
道路標識用警戒標識板です。
用途前方に学校・幼稚園・保育所等がある事を示しています。
仕様金具取付リブ:平リブ
材質アルミニウム
厚さ(mm)2
寸法(mm)□450
組数付属取付金具:2
表示内容学校・幼稚園・保育所等あり
金具径(Φmm)60.5
道路標識用警戒標識板です。
用途道路の幅が狭くなる地点に設置します。
仕様金具取付リブ:平リブ
材質アルミニウム
厚さ(mm)2
寸法(mm)□450
組数付属取付金具:2
表示内容幅員減少
金具径(Φmm)60.5
道路標識用警戒標識板です。
用途前方に信号機がある事を示しています。
仕様金具取付リブ:平リブ
材質アルミニウム
厚さ(mm)2
寸法(mm)□450
組数付属取付金具:2
表示内容信号機あり
金具径(Φmm)60.5
道路標識用警戒標識板です。
用途Y型交差点に設置します。
仕様金具取付リブ:平リブ
材質アルミニウム
厚さ(mm)2
寸法(mm)□450
組数付属取付金具:2
表示内容Y型道路交差点あり
金具径(Φmm)60.5
道路標識用警戒標識板です。
用途T型交差点に設置します。
仕様金具取付リブ:平リブ
材質アルミニウム
厚さ(mm)2
寸法(mm)□450
組数付属取付金具:2
表示内容T型道路交差点あり
金具径(Φmm)60.5
道路標識用警戒標識板です。
用途十字路交差点に設置します。
仕様金具取付リブ:平リブ
材質アルミニウム
厚さ(mm)2
寸法(mm)□450
組数付属取付金具:2
表示内容+型道路交差点あり
金具径(Φmm)60.5
道路標識用警戒標識板です。
用途左ト型交差点に設置します。
仕様金具取付リブ:平リブ
材質アルミニウム
厚さ(mm)2
寸法(mm)□450
組数付属取付金具:2
表示内容左ト型道路交差点あり
金具径(Φmm)60.5
道路標識用警戒標識板です。
用途右ト型交差点に設置します。
表示内容右ト型道路交差点あり
材質アルミニウム
寸法(mm)□450
厚さ(mm)2
組数付属取付金具:2
金具径(Φmm)60.5
仕様金具取付リブ:平リブ
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。