道路標識とは車道など一目につきやすい場所に設置され、事故防止のために周囲の人に交通の指示をするためのアイテムのことです。道路標識の種類は通行止めなどの規制標識や駐車可などの指示標識までさまざま。ここでは構内用に使われることを想定した道路標識の他に、注意喚起するための子どもの飛び出し注意など交通安全標識まで豊富なアイテムを扱っているのが特徴です。また取り付けに必要な金具やベースなどもあり、アイテムを組み合わせて使うこともできます。
「メッセージ内容」から絞り込む
サインユニマーカー吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
縁石ブロック等に設置する反射式小型サイン板です。
用途出入口や交差点に設置し、運転者や歩行者に一旦停止を注意喚起表示内容止まれ取付方式接着剤材質(サイン面)高輝度プルズム反射シート寸法(縦×横)(mm)(サイン部)77×80、(底板)130×100標示面片面標示色蛍光黄緑(反射シート)
構内標識ユニット当日出荷
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。観光地への訪日外国人の増加や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることを受け、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年7月1日施行)が実施されました。(英文の追加)
用途事業所構内の交通標識として。表示内容止まれ STOP 一時停止厳守取付け方法平リブタイプ材質アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)トラスコ品番125-6622厚さ(mm)0.9質量(kg)1.1縦(mm)680横(mm)400
【オーダー】道路標識(構内用) 反射タイプ アルミ製日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売)材質/仕上アルミ仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
構内交通標識つくし工房(7件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴2(上下各1)材質カラー鋼板厚さ(mm)0.5+山アゲ寸法(mm)680×400穴数上下2ヶ所
『交通標識(道路/路面/駐車場)』には他にこんなカテゴリがあります