路面表示標識 :「安全標識 工場内」の検索結果
路面標識とは、道路などの路面に表示する交通や安全に関する標識。公的に定められた条例に基づいて表示されるものから、個人によって表示されるものまで、さまざまな種類のものがあります。路面や床に貼るだけの粘着シートタイプのほか、路面にスプレーで表示を描くためのステンシルプレートなどもあるので、環境によって設置する方法を選ぶことが可能です。粘着シートタイプの標識の素材にはアルミステッカーやPVCステッカー、合成ゴムが使われており、表示が人の目につきやすいよう目立つカラーで描かれています。
「メッセージ内容」から絞り込む
フロア表示(1)
撮影禁止(1)
止まれ・一時停止(1)
段差注意(2)
消火器・消火栓(1)
矢印(1)
立入禁止(2)
足元注意(2)
すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。
耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。
表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に。
交通安全対策や誘導案内として。
マナーアップやバリアフリー案内として。
その他、様々な装飾や案内表示として。
材質ウレタン
厚さ(mm)0.9
質量(g)100
縦(mm)300
横(mm)450
取付け方法貼付タイプ
耐候年数(年)約5
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
JCクラスの基準を上回ります。(JIS Z 9107)
すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。
耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。
表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途停電時、非常時の避難誘導として
工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に
交通安全対策や誘導案内として
マナーアップやバリアフリー案内として
その他、様々な装飾や案内表示として
取付け方法貼付タイプ
厚さ(mm)1.1
材質ウレタン
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。