路面表示標識 :「標識 矢印」の検索結果
路面標識とは、道路などの路面に表示する交通や安全に関する標識。公的に定められた条例に基づいて表示されるものから、個人によって表示されるものまで、さまざまな種類のものがあります。路面や床に貼るだけの粘着シートタイプのほか、路面にスプレーで表示を描くためのステンシルプレートなどもあるので、環境によって設置する方法を選ぶことが可能です。粘着シートタイプの標識の素材にはアルミステッカーやPVCステッカー、合成ゴムが使われており、表示が人の目につきやすいよう目立つカラーで描かれています。
関連キーワード
「メッセージ内容」から絞り込む
矢印(3)
ステッカータイプで裏面の離けいし紙をはがして簡単に貼付けできます。表面に保護層があり、耐水、耐油、耐摩耗性に優れます。
用途工場、作業場の通路標示、区画表示等におすすめです。
材質基材:PVC、表面フィルム:PVC
厚さ(mm)0.45
寸法(mm)76×70
ポップな5本指足型ステッカー。ステッカータイプで簡単設置。行列の先頭表示や進行方向表示など、さまざまな用途でお使いいただけます。
用途工場、作業場の通路表示、区画表示等におすすめです。
材質PVC
セット内容左右1対(2枚)セット
寸法(mm)190×120
色緑
アズワン品番65-1338-77
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
表面がペットフィルム加工されていますので、踏んでも傷がつきにくく、はがれにくくなっています。
絵柄よりひとまわり大きい透明フィルム加工。
仕様裏面粘着
材質PVCステッカー
寸法(mm)300×300×0.2厚、(表面透明ペットフィルム)350×350
取付方式裏面粘着
機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。
屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能
これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
取付方式路面貼付
材質PVC・アルミ
タイルカーペットやパンチカーペットに貼れるフロア誘導シールです。
柔らかい粘着剤を使用しているので、カーペットにしっかり貼り付きます。
のり残りしにくくキレイにはがせます。
表面に保護フィルムが施されているので、耐久性に優れています。
貼る際の位置調整がしやすいように、剥離紙にスリットが入っています。
用途オフィス・会議室・展示場などのソーシャルディスタンスの確保や、列の整理に最適です。
材質PVC
厚さ(mm)1
タイプカーペット用
粘着力強粘着(再剥離)
取付け方法粘着ラベル
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。