路面表示標識 :「段差注意 標識」の検索結果
路面標識とは、道路などの路面に表示する交通や安全に関する標識。公的に定められた条例に基づいて表示されるものから、個人によって表示されるものまで、さまざまな種類のものがあります。路面や床に貼るだけの粘着シートタイプのほか、路面にスプレーで表示を描くためのステンシルプレートなどもあるので、環境によって設置する方法を選ぶことが可能です。粘着シートタイプの標識の素材にはアルミステッカーやPVCステッカー、合成ゴムが使われており、表示が人の目につきやすいよう目立つカラーで描かれています。
「メッセージ内容」から絞り込む
スリップ注意(1)
フォークリフト(1)
交通案内(1)
左右確認(1)
指差呼称(1)
昇降(1)
止まれ・一時停止(1)
段差注意(9)
物を置くな(1)
矢印(1)
すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。
用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。
文字内容段差注意
取付方式ステッカー
材質(基材):PVC、 (表面):鉱物粒子
仕様裏面粘着付
厚さ(mm)1
寸法(mm)200×600
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1枚
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。
屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能
これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
取付方式路面貼付
材質PVC・アルミ
表面がペットフィルム加工されていますので、踏んでも傷がつきにくく、はがれにくくなっています。
絵柄よりひとまわり大きい透明フィルム加工。
仕様裏面粘着
材質PVCステッカー
寸法(mm)300×300×0.2厚、(表面透明ペットフィルム)350×350
取付方式裏面粘着
路面標識と滑り止め機能を一体化。表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止め。
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
材質基材:PVC、表面:鉱物粒子
サイズ(mm)200×600
路面標識と滑り止め機能を一体化。表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止め。大きめサイズで視認性UP.
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
材質基材:PVC、表面:鉱物粒子
サイズ(mm)Φ400
表面がマットタイプの路面標識。大きめサイズで視認性UP.
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
材質基材:PVC、表面フィルム:PVC
サイズ(mm)Φ400
表面がマットタイプの路面標識。
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
材質基材:PVC、表面フィルム:PVC
サイズ(mm)200×600
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。