さらに商品を絞り込む
  • 高芝ギムネ製作所(1)
  • JSグループ(1)
  • その他(1)
  • 現場出入口(1)
  • 速度制限・徐行(1)
  • その他(1)
  • カラーコーン取付(3)
  • シール/ステッカー(17)
  • テープタイプ(2)
  • ビス止め(36)
  • マグネット(6)
  • 単管取付
  • 吊り下げ(1)
  • その他(1)
  • エコユニボード(1)
駐車禁止/駐車場標識とは、駐車場に設置される注意喚起または安全確保のための標識です。駐車禁止、立入禁止、高さ制限といったさまざまな注意に関する文字が描かれた標識があります。駐車禁止灯は、違法駐車や迷惑駐車防止用として設置されるポリエチレン製の標識スタンドです。転倒防止のために、水を台の部分に入れる仕様になっています。アルミ製の軽量タイプの標識は、高い視認性と耐久性が特徴。事業所構内に設置する交通標識に最適です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
メッセージ内容から絞り込む
その他(1)
現場出入口(1)
速度制限・徐行(1)
JIS規格対応 安全標識看板 高芝ギムネ製作所JIS規格対応 安全標識看板高芝ギムネ製作所
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】<br />JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。<br />柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!<br />支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!<br />また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!<br />コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用厚さ(mm)0.4取付方式単管取付・カラーコーン取付・結束バンド取付寸法(幅W×高さH)(mm)300×450耐熱温度(℃)-40~120
トラック出入口 単管クランプ付 JSグループトラック出入口 単管クランプ付JSグループ
31,980税込35,178
1枚
7日以内出荷
用途工事現場の安全対策のために材質標識版:クリーンエコボード製(上部2ヶ所吸盤付)、単管クランプ:金属製取付方式吸盤、単管取付

交通標識(道路/路面/駐車場)』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら