駐車場関係標識 :「看板 安全標識」の検索結果
駐車禁止/駐車場標識とは、駐車場に設置される注意喚起または安全確保のための標識です。駐車禁止、立入禁止、高さ制限といったさまざまな注意に関する文字が描かれた標識があります。駐車禁止灯は、違法駐車や迷惑駐車防止用として設置されるポリエチレン製の標識スタンドです。転倒防止のために、水を台の部分に入れる仕様になっています。アルミ製の軽量タイプの標識は、高い視認性と耐久性が特徴。事業所構内に設置する交通標識に最適です。
関連キーワード
「メッセージ内容」から絞り込む
速度制限・徐行
駐車場案内(1)
駐輪禁止(36)
その他(1)
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用
厚さ(mm)0.4
取付方式単管取付・カラーコーン取付・結束バンド取付
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
耐熱温度(℃)-40~120
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。