配管識別表示ステッカーとは、配管を識別するための安全標識。配管識別表示ステッカーは、主に剥き出しの配管に使用されます。配管を通る流体の種類や運動の方向を示し、配管を安全に管理できる環境を整えることが主な使用目的です。配管識別表示ステッカーには、水や熱に強いアルミ製のものや、取り扱いが簡単な塩ビ製のもの、ペットフィルムを使用したものなどがあり、使用環境によって適切なものを選ぶことができるようになっています。JISの規格に沿ったデザインのステッカーや、目を引く色を使った注意喚起用のステッカーなどの中から、使用目的にあったものを選ぶのが効果的です。
「メッセージ内容」から絞り込む
のるな(1)
水・空気・蒸気・油(7)
消火器・消火栓(3)
無地(4)
矢印(1)
薬品名(1)
配管(8)
高温・低温注意(1)
穴に針金を通して取付けるタイプですから、設置する配管の太さを選ばず、作業の手間もかかりません。
コストが安く、予算に限りのある施設での設置プランにも最適です。
材質エコユニボード(3mmΦ穴4カ所)
寸法(mm)250×100×1厚
質量(g)30
文字内容配管の上に絶対のらないでください NEVER MOUNT ON PIPE
取付方式穴4
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4
トラスコ品番744-4711
寸法(mm)225×300
質量(g)80
1枚
¥919
税込¥1,011
当日出荷
丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がない。耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適してます。
取付方式穴上下2
材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
寸法(mm)120×60×1厚
質量(g)50
衝撃に強く、上部で割れにくいプラスチック板です。
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
再生ポリプロピレンを使用した素材です。
資源ごみとして再利用でき、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
取付方式穴4
材質エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)
寸法(mm)250×250×1厚(1文字/48×42 矢印/45×105)
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。