「メッセージ内容」から絞り込む
配管識別シート(横管用矢印なし)ユニット翌々日出荷から5日以内出荷
厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。
配管識別シート(縦管用矢印なし)ユニット翌日出荷から4日以内出荷
厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。
埋設表示杭ユニット(5件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
管名表示プラスチック板ユニット翌日出荷から3日以内出荷
取付方式穴上下2材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2)寸法(mm)120×60×0.1厚質量(g)50
管名表示ステッカーユニット当日出荷から4日以内出荷
取付方式ステッカー材質ユニクロス寸法(mm)120×60×0.22厚
カッティング文字(横型)ユニット当日出荷から3日以内出荷
切り抜きなのに曲がらず貼れる!
施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。
裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
カッティング文字(縦型)ユニット当日出荷から3日以内出荷
切り抜きなのに曲がらず貼れる!
施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。
裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
短冊型表示板(空調関係)ユニット当日出荷から3日以内出荷
穴に針金を通して取付けるタイプですから、設置する配管の太さを選ばず、作業の手間もかかりません。
コストが安く、予算に限りのある施設での設置プランにも最適です。
材質エコユニボード(3mmΦ穴4カ所)寸法(mm)250×100×1厚質量(g)30
配管識別シート その他(横管用)ユニット翌日出荷から3日以内出荷
配管管理に必要な識別シートを、流体名ごとの統一カラーと矢印表示で網羅。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。
配管識別シート 衛生関係(縦管用)ユニット当日出荷から9日以内出荷
用途別の豊富なカラー識別。機械室で求められるあらゆる太さの配管に対応可能です。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。
JIS配管識別テープ ASTタイプユニット当日出荷から3日以内出荷
タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群!
水関係。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー材質アルミ仕様ASTタイプ色青使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
JIS配管識別テープ ASタイプユニット当日出荷から3日以内出荷
貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。
ヨコ型。水関係。ステッカー。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー材質アルミ色青使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
『配管識別・バルブ表示』には他にこんなカテゴリがあります