配管識別表示ステッカー :「配管 表示」の検索結果
関連キーワード
「メッセージ内容」から絞り込む
変電・発電(2)
昇降(1)
水・空気・蒸気・油(10)
矢印(12)
薬品名(4)
記号(7)
足元注意(1)
配管(12)
頭上注意(1)
こんなお得な商品も!
ステッカー 配管識別方向表示
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
形状長方形(白地に矢)
区分配管識別方向表示
配管内物質の流れる方向や種類を表示するための矢印型ステッカーです。
用途配管内物質の流れる方向の識別に
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
用途配管内物質の識別に。
トラスコ品番105-8422
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
色茶(7.5YR 5/6)
質量(g)7
取付方式貼付タイプ
縦(mm)30
横(mm)60
表示内容←矢印
1組(10枚)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
耐水・耐薬品・耐候・耐熱・耐寒の配管識別テープに新色「グレー」ができました。
厳しい環境にも負けない。タフな50ミクロンアルミ箔!
取付方式テープ
材質アルミテープ
耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
取付方式テープ
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
設置場所を選ばない短冊型のステッカー標識です。耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しています。
材質基材/ユポ(合成紙)、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)0.1
取付貼付タイプ
質量(g)100
縦(mm)360
横(mm)90
ヒモの先にナスカンを付けておりますので、支柱の金具等に簡単に引っ掛けることもできます。
仕様●長さ(mm):2600●口径(mm):400●質量:678g●材質:先端部/綿、吹き流し部/ポリエステル●綿部分の印刷:緑十字(両面)●ポリエステル部分の配色:ピンク、赤、黄、紺、青●付属品:ヒモ、ナスカン
アズワン品番65-6902-18
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
設置場所を選ばない短冊型のステッカー標識です。耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しています。
仕様●入数(セット商品):1組(10枚入)●表示内容:開閉注意●縦(mm):360●横(mm):90●厚さ(mm):0.1●取付仕様:貼付タイプ●質量:100g●材質:基材/ユポ(合成紙)、粘着剤/アクリル系
アズワン品番65-6901-95
1組(10枚)
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。