配管識別表示ステッカー :「埋設表示」の検索結果

配管識別表示ステッカーとは、配管を識別するための安全標識。配管識別表示ステッカーは、主に剥き出しの配管に使用されます。配管を通る流体の種類や運動の方向を示し、配管を安全に管理できる環境を整えることが主な使用目的です。配管識別表示ステッカーには、水や熱に強いアルミ製のものや、取り扱いが簡単な塩ビ製のもの、ペットフィルムを使用したものなどがあり、使用環境によって適切なものを選ぶことができるようになっています。JISの規格に沿ったデザインのステッカーや、目を引く色を使った注意喚起用のステッカーなどの中から、使用目的にあったものを選ぶのが効果的です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メッセージ内容」から絞り込む
水・空気・蒸気・油
消火器・消火栓(2)
矢印(3)
配管(2)
その他(2)
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450 質量(kg)0.9
1本ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途埋設管の表示に。 トラスコ品番435-8152 材質本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ 取付埋込式 高さ(mm)450 質量(g)900 縦(mm)70 横(mm)70 表示内容井水
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

『配管識別・バルブ表示』には他にこんなカテゴリがあります