配管識別表示ステッカー :「配管 表示」の検索結果

配管識別表示ステッカーとは、配管を識別するための安全標識。配管識別表示ステッカーは、主に剥き出しの配管に使用されます。配管を通る流体の種類や運動の方向を示し、配管を安全に管理できる環境を整えることが主な使用目的です。配管識別表示ステッカーには、水や熱に強いアルミ製のものや、取り扱いが簡単な塩ビ製のもの、ペットフィルムを使用したものなどがあり、使用環境によって適切なものを選ぶことができるようになっています。JISの規格に沿ったデザインのステッカーや、目を引く色を使った注意喚起用のステッカーなどの中から、使用目的にあったものを選ぶのが効果的です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メッセージ内容」から絞り込む
立入禁止(1)
進入禁止(1)
貼ると矢印だけが残るカッティングシールです。
用途各種配管の表示に 取付方式ステッカー 材質PET
1組(1枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

矢印の周りが透明なので仕上がりが綺麗です。
用途各種配管の表示に 取付方式ステッカー 材質PET 透明地黒 タイプその他
1組(10枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PET素材の方向表示です。方向指示に。
用途各種配管の表示に 取付方式ステッカー 材質PET 質量(g)11 タイプその他 縦(mm)40 横(mm)80
1組(10枚)
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示面が大きく視認性が高い標識です。 樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。 積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。 注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに 文字内容進入禁止 DO NOT ENTER 表示内容進入禁止 取付方式スタンド式 材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂 仕様片面表示 付属品専用ウエイト トラスコ品番827-9721 セット内容注水式ウェイト、プラストッパー 寸法(mm)403×835×650 質量(kg)(満水時)11.1 イエロー/ブルー 間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650 表示寸法(mm)445×445×1厚
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

表示面が大きく視認性が高い標識です。 樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。 積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。 注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに 表示内容立入禁止 取付方式スタンド式 材質本体高密度ポリエチレン、標識PET樹脂 仕様片面表示、注水式 トラスコ品番827-9723 セット内容注水式ウェイト、プラストッパー 質量(kg)(満水時)11.1 イエロー/ブルー 間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650 表示寸法(mm)445×445×1厚
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

△型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE 長さ(mm)1700 厚さ(mm)約10 ブラウン 寸法d(mm)36 寸法a(mm)35 寸法b(mm)55 寸法c(mm)45
1箱(5本)ほか
3,240 税込3,564
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管識別・バルブ表示』には他にこんなカテゴリがあります