無災害記録板 :「無災害記録表 デジタル」の検索結果
無災害記録板とは、主に工場などで使用されており、事故や災害が勤務中に起こらなかった日をカウントして表す安全標識の一種。一目で無災害の日がどれだけ連続しているのかを確認できるため、従業員の安全意識の向上が期待できます。場所に応じて吊り下げて使える無災害記録板は、屋内だけではなく屋外でも使用することが可能です。スチール製の本体にマグネットでできた数字を貼り付けて使用する方法の他、樹脂製の素材を使用し数字を差し込むタイプもあります。
「取付方式」から絞り込む
シール/ステッカー(1)
ビス止め(1)
マグネット(4)
単管取付(1)
吊り下げ
文字内容無災害+記録表
取付方式吊り下げ
材質カラー鉄板製・アルミ枠数字板(小・大)/ポリアミド樹脂製
付属品可動式吊り下げ金具
トラスコ品番737-4445
質量(kg)2.2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)454×604×14
サイズ(mm)数字板/(小)100×48、(大)180×96
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。電源不要で設置場所を問いません。更新作業に数字札やパーツの脱着は不要で、紛失の心配もありません。
用途職場の無災害活動に。
仕様周囲アルミ枠
付属品壁面設置用金具
材質【本体】ABS樹脂、木材【数字札】ABS樹脂【枠】アルミ【壁面用金具】SUS304
厚さ(mm)23
取付方式吊り下げタイプ(金具付き)
縦(mm)453
横(mm)603
本体重量がわずか1.4kgの超軽量設計で、薄型タイプのLED式無災害記録表です。
カレンダー機能及び自動カウントアップ機能を搭載しており、日付や達成日数の更新に日々の手間を要さず、更新の漏れも防ぎます。
約1ヵ月間のメモリ機能を搭載しており、未使用期間中は電源をOFFにすることができ、急な停電にも安心です。
本体上部2箇所に吊り下げ用の金具が付いており、設置や移動に特別な工事が不要です。
用途職場の安全意識の向上に。
質量(kg)1.4
材質/仕上枠:アルミ、板面:ポリカーボネート、LED:薄型プリント基板
セット内容ACアダプター(コード 約1.8m)、吊り金具、吊りヒモ、取扱説明書
表示内容無災害記録表・目標日数・達成日数
取付け方法吊下げ
縦(mm)598
横(mm)845
厚さ(mm)20
電源AC100-240V 50/60Hz
消費電力(W)3
耐用年数(年)【制御板使用電池】3
仕様目標日数:最大4桁
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。電源不要で設置場所を問いません。更新作業に数字札やパーツの脱着は不要で、紛失の心配もありません。
用途職場の無災害活動に。
仕様周囲アルミ枠
付属品壁面設置用金具
材質本体/PET樹脂・木材、数字札/ABS樹脂、枠/アルミ、壁面用金具/SUS304
厚さ(mm)23
取付方式吊り下げタイプ(金具付き)
縦(mm)453
横(mm)603
表示内容無災害記録表・目標日数
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
作業現場標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。