フロアサインスタンド :「指差し確認」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
直立型で誘導看板に最適。
予め注意喚起等の標語ボードがセットされた商品です。
本体色はシルバーとブラックからお選び頂けます。
高品質な日本製です。
用途予め標語ボードがセットされた国産の誘導看板
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、上部コーナー/樹脂、用紙:塩ビシート(屋外対応)
質量(kg)4.1
色シルバー
タイプ片面
材質(フレーム)本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)レール内寸5.5mm
使用場所屋内専用
ポスター寸法(mm)297×841
面板有効寸法(mm)W281×H825
直立型で誘導看板に最適。
予め注意喚起等の標語ボードがセットされた商品です。
本体色はシルバーとブラックからお選び頂けます。
高品質な日本製です。
用途予め標語ボードがセットされた国産の誘導看板
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、上部コーナー/樹脂、用紙:塩ビシート(屋外対応)
質量(kg)4.1
色ブラック
タイプ片面
材質(フレーム)本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)レール内寸5.5mm
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
ポスター寸法(mm)297×841
面板有効寸法(mm)W281×H825
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
- メッセージスタンド
- フロアサインスタンド
- 看板・POPデザインオーダーサービス
- コーンサイン
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。