2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO折りたたみ式アクセスランプ. RS PRO ; 174-5961 174-5961 ; ; 174-5960 174-5960 折りたたみ式の車椅子ランプで、車椅子又はロードバイクのいずれかにアクセスできます。 どちらのスロープもアルミ製で、強度がありながら軽量です。内蔵ハンドルにより、持ち運びが簡単です。これらの車椅子用スロープは、使用しないときは折りたたんで保管することができます。 RS PROスーツケーススロープは、車椅子、スクーター、バイクを、自動車や高い位置にある踊り場に段差を超えて渡すことができます。. 特長:. 折りたたみ可能 軽量 グレーアルミ さまざまな長さを用意 - 下記を参照. 注 - 最大 272 kgまでサポート. 174-5960 長さ - 1220 mm 幅 - 710 mm (350フォールド) 厚さ - 50 mm (70フォールド) 重量 - 9.4 kg 174-5961 長さ - 1830 mm 幅 - 710 mm (350フォールド) 厚さ - 50 mm (70フォールド) 重量 - 13.5 kg
仕様可搬重量 = 272kg高さ = 50mm長さ = 1830mm併用可能製品 = 車椅子でのアクセス、バイクでのロード折り畳み = あり材質 = アルミニウムポータブル = あり
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

RS PRO折りたたみ式アクセスランプ. RS PRO ; 174-5961 174-5961 ; ; 174-5960 174-5960 折りたたみ式の車椅子ランプで、車椅子又はロードバイクのいずれかにアクセスできます。 どちらのスロープもアルミ製で、強度がありながら軽量です。内蔵ハンドルにより、持ち運びが簡単です。これらの車椅子用スロープは、使用しないときは折りたたんで保管することができます。 RS PROスーツケーススロープは、車椅子、スクーター、バイクを、自動車や高い位置にある踊り場に段差を超えて渡すことができます。. 特長:. 折りたたみ可能 軽量 グレーアルミ さまざまな長さを用意 - 下記を参照. 注 - 最大 272 kgまでサポート. 174-5960 長さ - 1220 mm 幅 - 710 mm (350フォールド) 厚さ - 50 mm (70フォールド) 重量 - 9.4 kg 174-5961 長さ - 1830 mm 幅 - 710 mm (350フォールド) 厚さ - 50 mm (70フォールド) 重量 - 13.5 kg
仕様可搬重量 = 272kg高さ = 50mm長さ = 1220mm併用可能製品 = 車椅子でのアクセス、バイクでのロード折り畳み = あり材質 = アルミニウムポータブル = あり
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります