フロアサインスタンド :「標識 無地」の検索結果
関連キーワード
置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
質量(kg)1
取付方式スタンド式
透明ポケットタイプ。
B4サイズで製作したイラストや文章が自由にスタンド表示できます!
折りたたみ収納式。持ち運び便利な取っ手付。
置き場所で選べるイエローとグリーン。
文字内容無地
材質ポリプロピレン(透明ポケット/軟質ビニール)
寸法(mm)680×300×37(透明ポケット/372×258)
質量(kg)1
取付方式スタンド式
省スペースに加え、夜間の視認性も発揮します。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
上部には夜間も安心な反射テープを採用しています。
取付方式スタンド式
材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー
寸法(mm)Φ320×1000
質量(kg)1.2
色イエロー/(ウェイト)ブルー
本体質量(kg)約1.2(満水時:約8)
表示寸法(mm)275×95
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
取付方式スタンド式
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
質量(kg)約8.3(満水時:約39)
色イエロー(ウェイト/グレー)
取付方式スタンド式
バリケードと表示スタンドの1台2役
種別両面表示
材質本体:ポリプロピレン、表示:PVCステッカー
寸法(mm)428×462×798、表示ステッカー360×(下)310×(上)217
質量(kg)2.2
タイプ屋外用
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目をひくアーチ型のデザイン設計です。
両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
付属品プラストッパー12個付
寸法(mm)W1460×D255×H700
質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)
色イエロー(ウェイト/グレー)
取付方式スタンド式
小型なのに、しっかり主張。とってもキュートなサインです。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
付属品プラスチックビス×8
寸法(mm)Φ340×1017
本体質量(kg)2.3(満水時:約10.3)
表示寸法(mm)606×230×1厚
3面表示で、どの方向からでも視認できます。
丈夫なゴムウェイトを採用しています。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)一辺570三角×700H(ゴムウェイト付)
質量(kg)5.3
取付方式スタンド式
材質表示PVCステッカー
表示寸法(mm)上辺100×下辺317×407H
側面はすっきりスリム
美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
材質フレーム/アルミ押し出し材、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート
寸法(mm)W322×D380×H1003
質量(kg)約4.8
取付方式スタンド式
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm):335×285(表示板/350×300)
美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
マンションのエントランスに
材質フレーム/アルミ押し出し材(アルマイト加工)、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート
寸法(mm)W322×D380×H1003
質量(kg)約5.2
取付方式スタンド式
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)585×285(表示板/600×300)
温かみのある佇まいで、やわらかく注意を伝えるサインスタンド。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
取付方式スタンド式
美しい質感が魅力のアルミ材を使用しています。
設置や移動に便利なキャスター付きです。
材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)
寸法(mm)W510×D410×H1236
質量(kg):6.2(満水時:約42.1)
色グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))
取付方式スタンド式
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)425×410(表示板/450×430×3厚)
材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)
質量(kg)6.6(満水時:約42.5)
色グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×1236
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)795×410(表示板:820×430×3厚)
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
- メッセージスタンド
- フロアサインスタンド
- 看板・POPデザインオーダーサービス
- コーンサイン
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。