フロアサインスタンド :「注意 表示」の検索結果
関連キーワード
出切口やスリップ事故の多い場所へ!
折りたたんで持ち運びも簡単です。
ぱっと開いて置くだけの屋内用スタンド
文字内容スリップ注意
材質ポリプロピレン、(表示)PVCステッカー
質量(kg)1
表示サイズ(mm)417×257(両面表示)
使用時寸法(mm)W300×D407×H654
使用場所屋内用
収納時寸法(cm)W300×D37×H680
工事現場で必要な法令許可票を見やすく整然と掲示できる取り付けベースに標識をセットしています。
イメージアップ標識付きです。
用途工事現場の仮囲いへの掲示に最適です。
法的必需品です。
材質板面:耐水ベニヤ、フレーム:アルミ、コーナー:プラスチック、表示板:再生ポリプロピレン
質量(kg)6
取付方式L字型取付金具固定
縦(mm)450
横(mm)2150
表示内容ご協力をお願いします ご迷惑をおかけしますが、安全と周辺環境には細心の注意をして、作業をしております。ご理解とご協力をお願いいたします。建築基準法による確認済 建設業の許可票 労災保険関係成立票
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
質量(kg)1
取付方式スタンド式
バリケードとして表示スタンドとして欲張りな使い方を新提案。
質量(kg)2.2
表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。
切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。
点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式スタンド式
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
取付方式スタンド式
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目をひくアーチ型のデザイン設計です。
両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
付属品プラストッパー12個付
寸法(mm)W1460×D255×H700
質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)
色イエロー(ウェイト/グレー)
取付方式スタンド式
街の景観にマッチした、アーチ型のバリケード。
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目を引くアーチ型のデザイン設計です。
両脚部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べて柔らかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
文字内容車両進入禁止
取付方式スタンド式
材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)透明PET樹脂:穴上下3/裏印刷・白PET樹脂穴上下3/表印刷
付属品プラストッパー×12
トラスコ品番826-4382
種別両面
質量(kg)4.8
色イエロー/(ウェイト)グレー
本体質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×255×700
表示寸法(mm)240×875×1厚
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
温かみのある佇まいで、やわらかく注意を伝えるサインスタンド。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
取付方式スタンド式
バリケードと表示スタンドの1台2役
種別両面表示
材質本体:ポリプロピレン、表示:PVCステッカー
寸法(mm)428×462×798、表示ステッカー360×(下)310×(上)217
質量(kg)2.2
タイプ屋外用
3面表示で、どの方向からでも視認できます。
丈夫なゴムウェイトを採用しています。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)一辺570三角×700H(ゴムウェイト付)
質量(kg)5.3
取付方式スタンド式
材質表示PVCステッカー
表示寸法(mm)上辺100×下辺317×407H
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
- メッセージスタンド
- フロアサインスタンド
- 看板・POPデザインオーダーサービス
- コーンサイン
標示スタンド・立札 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。