2748x125x750mm 無地スタンド(4連/ポケット付)エスコ当日出荷
仕様4連取り外し自在なクランプ式により、さまざまな形に組み換え可能の安全柵です。止め金具により、90度・135度・収納状態で固定できます。簡単に表示内容を変えられるポケット付きタイプオプションのEA983D-205(ウェイト)を使用する事で、安定性を高めることができます。材質フレーム:アルミニウム合金パネル:ターポリンシート(難燃性)寸法(mm)2748(W)×125(D)×750(H)質量(kg)3.9型番ANTBP-4アズワン品番65-2307-21収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×125×750ポケット寸法(mm)316×570
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります