マルチフロアサイン 足元注意 両面表示つくし工房8日以内出荷
スライドロック機能付きのラウンド型折りたたみサインです。使用時は本体をハの字に完全に開き、本体上部の手持ち部分をスライドさせることでロックされた状態を保持します。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
幅(mm)900質量(kg)4.8高さ(mm)500材質(本体)ABS樹脂文字内容足元注意 両面表示取付方式スタンド式材質(脚部)ゴム折りたたみ時高さ(mm)520折りたたみ時幅(mm)60材質(表示部)ステッカー
マルチフロアサイン 足元注意 片面表示つくし工房8日以内出荷
スライドロック機能付きのラウンド型折りたたみサインです。使用時は本体をハの字に完全に開き、本体上部の手持ち部分をスライドさせることでロックされた状態を保持します。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
幅(mm)900質量(kg)4.8高さ(mm)500材質(本体)ABS樹脂文字内容足元注意 片面表示取付方式スタンド式材質(脚部)ゴム折りたたみ時高さ(mm)520折りたたみ時幅(mm)60材質(表示部)ステッカー
ネオスタンドつくし工房(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
仕様両面表示材質(本体)ポリプロピレン、(標識)塩ビステッカー質量(kg)1取付方式スタンド式本体寸法(mm)700×310標識寸法(mm)450×280
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
標示スタンド・立札 の新着商品
ページ: 1/ 3