ドシッとサインスタンド日本緑十字社当日出荷から5日以内出荷
当該情報の明示(指示)に。
材質本体/ポリプロピレン、表示ステッカー/軟質塩化ビニール質量(kg)2色イエローサイズ(mm)H840×W380表示寸法(mm)235×315満水時質量(kg)22
サインスタンドRSS日本緑十字社4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂質量(kg)6(満水時:約52)取付方式スタンド式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×460×460(表示板:765×383×1)
サインスタンドRSS日本緑十字社4日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂質量(kg)3(満水時:約34)取付方式スタンド式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×480×340(表示板:470×390×1)
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
標示スタンド・立札 の新着商品
ページ: 1/ 3