フロアサインスタンド :「安全標識 立ち入り禁止」の検索結果
省スペースに加え、夜間の視認性も発揮します。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
上部には夜間も安心な反射テープを採用しています。
取付方式スタンド式
材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー
寸法(mm)Φ320×1000
質量(kg)1.2
色イエロー/(ウェイト)ブルー
本体質量(kg)約1.2(満水時:約8)
表示寸法(mm)275×95
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
取付方式スタンド式
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目をひくアーチ型のデザイン設計です。
両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
付属品プラストッパー12個付
寸法(mm)W1460×D255×H700
質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)
色イエロー(ウェイト/グレー)
取付方式スタンド式
小型なのに、しっかり主張。とってもキュートなサインです。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
付属品プラスチックビス×8
寸法(mm)Φ340×1017
本体質量(kg)2.3(満水時:約10.3)
表示寸法(mm)606×230×1厚
美しい質感が魅力のアルミ材を使用しています。
設置や移動に便利なキャスター付きです。
材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)
寸法(mm)W510×D410×H1236
質量(kg):6.2(満水時:約42.1)
色グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))
取付方式スタンド式
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)425×410(表示板/450×430×3厚)
材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)
質量(kg)6.6(満水時:約42.5)
色グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×1236
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)795×410(表示板:820×430×3厚)
清掃中パネルや、ついたて君無地パネルに貼れる表示シート。
材質シール:PET・PVC・スチレン系エラストマー、保管用シート:PVC
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×320
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)6(満水時:約52)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×460×460(表示板:765×383×1)
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)3(満水時:約34)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×480×340(表示板:470×390×1)
清掃中パネルや、ついたて君無地パネルに貼れる表示シート。
材質シール:PET・PVC・スチレン系エラストマー、保管用シート:PVC
質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
- メッセージスタンド
- フロアサインスタンド
- 看板・POPデザインオーダーサービス
- コーンサイン
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。