ペタッと貼るだけ!用途に合わせて選べる標示板。標示機能により明確にポール設置の意図が伝わります。裏面テープ付なので簡単にサインキャップに貼り付けできます。壁や柱面に取り付けて単体での使用も可能です。
用途段差等の注意喚起に。工場の危険箇所に。順路案内標示として
材質本体/PET 粘着剤/アクリル系粘着剤
直径(Φmm)約260
質量(g)70
取付方式テープ取付
小型なのに、しっかり主張。とってもキュートなサインです。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
付属品プラスチックビス×8
寸法(mm)Φ340×1017
本体質量(kg)2.3(満水時:約10.3)
表示寸法(mm)606×230×1厚
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)6(満水時:約52)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×460×460(表示板:765×383×1)
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)3(満水時:約34)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×480×340(表示板:470×390×1)
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
- メッセージスタンド
- フロアサインスタンド
- 看板・POPデザインオーダーサービス
- コーンサイン
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。